Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R93950025 Ersatzabbrechklingen Breite 25 mm 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3301606
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R93950025
EAN/GTIN:
     4060833016063
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
30 mm
Gesamthöhe [mm]:
12 mm
Gesamtlänge [mm]:
155 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,17 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, gedore red cuttermesser mit 5 klingen, cutter messer, cuttermesser 9mm, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatz-Messerklinge, Messerklingensätze oder -spender
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R93200010
ab € 2,86*
Ähnlich
Gedore
R93200018
ab € 4,01*
Ähnlich
Gedore
R93200025
ab € 8,03*
Ähnlich
Gedore
R93300031
ab € 14,16*
Ähnlich
Gedore
R93350021
ab € 9,40*
Ähnlich
Gedore
R93350051
ab € 16,78*
Ähnlich
Gedore
R93950010
ab € 1,13*
Ähnlich
Gedore
R93950018
ab € 2,10*
Ähnlich
Gedore
R93960100
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.