Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

149 Magnetisier-/Entmagnetisiergerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6416500
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     149
EAN/GTIN:
     4010886641651
Suchbegriffe:
Entmagnetisiergerät
Entmagnetisierungsgerät
Dauermagnetisiergerät
Magnetisiergerät
Für Schraubendreherklingen, Pinzetten und ähnliche Werkzeuge aus Stahl, Gehäuse blau, aus hochwertigem Kunststoff, bruchfest, cadmiumfrei
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
50 mm
Gesamthöhe [mm]:
26 mm
Gesamtlänge [mm]:
52 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Gehäuse: Kunststoff
Netto-Gewicht [kg]:
0,088 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: gedore magnetisiergerät, entmagnetisiergerät, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), (Ent)magnetisierungsgerät, Magnetwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.