Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TF-SE400 Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 14x18 80-400 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3278565
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     TF-SE400
EAN/GTIN:
     4010886962428
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore drehmomentschlüssel 80-400nm...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 80 - 400 N·m / 60 -300 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017), Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Einsteckwerkzeug umstecken für Richtungswechsel), Rechteckaufnahme 14x18 mm inkl. Auswerfhilfe, Robuste, matt gepulverte Stahlrohr-Konstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen, Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Greifhaltung der Hand, Deutlich erkennbare und fühlbare Handzentrierhilfe sowie Kalibrierhilfe in der Griffmitte, Doppel-Skala N·m / lbf·ft mit Nonius (N·m), vergrößertes Sichtfenster schützt vor Abrieb und Verschmutzung, Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten; lbf·ft Einstellung nur über Hauptskala, Vertikale Ausrichtung der Skala, Drehmomenteinstellung dadurch Links- Rechtshänder geeignet, Skalenstrich direkt über der Skala positioniert, verhindert Ablesefehler (Parallaxefehler), Einheiten-Beschriftung im Skalenrahmen integriert und über Sichtfenster gegen Abrieb geschützt,, Präzise Absprungmechanik erzeugt ein deutlich fühl- und hörbares Auslösesignal bei erreichen des eingestellten Drehmomentwertes, Inkl. Wegrollsicherung, verhindert Wegrollen wenn das Werkzeug abgelegt wird
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmoment (min.) [N·m]:
80 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
60-300 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
80-400 N·m
Einsatzbereich:
Montage Serienmontage Fertigung Wartung und Instandhaltung
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
44 mm
Gesamthöhe [mm]:
44 mm
Gesamtlänge [mm]:
657 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
589,3 mm
Antriebsaufnahme, Rechteck-:
14 x 18 mm
Material:
Stahlrohrkonstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen
Netto-Gewicht [kg]:
1,62 kg
Nonius Nm:
1 N·m
Präzision +/-:
+/- 3 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Sicherung:
Fangarretierung
Skaleneinteilung:
10
Skaleneinteilung [lbf·ft]:
10 lbf·ft
Skaleneinteilung [n·m]:
10 N·m
Antriebstyp/Antrieb:
Rechteckaufnahme
Skalentyp:
Dual
Stichmass [metrisch]:
25,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Militär Energie Maschinenbau Versorgungsunternehmen Service Agriculture Oil & Gas
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Aufbewahrung/Inhalt:
Kunststoffbox
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
300 lbf·ft
Drehmoment (max.) [N·m]:
400 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
60 lbf·ft
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,66*
€ 306,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,20*
€ 300,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,19*
€ 300,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 252,18*
€ 300,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,28*
€ 289,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 243,27*
€ 289,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 243,25*
€ 289,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 243,24*
€ 289,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 243,23*
€ 289,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,40*
€ 284,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,20*
€ 267,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,33*
Ähnlich
Gedore
7118-17
ab € 33,33*
Ähnlich
Gedore
7118-32
ab € 44,93*
Ähnlich
Gedore
7218-19
ab € 33,85*
Ähnlich
Gedore
7218-36
ab € 48,28*
Ähnlich
Gedore
7418-02
ab € 61,95*
Ähnlich
Gedore
7618-02
ab € 29,74*
Ähnlich
Gedore
7918-00
ab € 31,22*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 695,68*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 300
ab € 4.000,60*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 55,31*
Ähnlich
Gedore
3278379
ab € 123,29*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 800,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.