Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7218-36 Einsteckringschlüssel SE 14x18 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-7696220
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7218-36
EAN/GTIN:
     4002805728369
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
einsteckringschlüssel 14x18
einsteckringschlüssel gedore
einsteckringschlüssel sw36
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
19 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,195 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
36 mm
Stichmass [metrisch]:
31,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Rechteck-:
14 x 18 mm
Gesamtbreite [mm]:
53 mm
Gesamthöhe [mm]:
21,5 mm
Gesamtlänge [mm]:
82,5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
53,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
53 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
21,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Ringschlüssel
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7218-27
ab € 40,35*
Ähnlich
Gedore
7218-30
ab € 44,44*
Ähnlich
Gedore
7218-32
ab € 44,71*
Ähnlich
Gedore
7218-41
ab € 48,57*
Ähnlich
Gedore
7918-00
ab € 31,07*
Ähnlich
Gedore
TF-SE200
ab € 133,43*
Ähnlich
Gedore
TF-SE300
ab € 148,34*
Ähnlich
Gedore
TF-SE400
ab € 224,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.