Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CL 350 Elektronisches Prüfgerät Capture Lite 10-350 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produktbild
Anwendungsbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3297926
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     CL 350
EAN/GTIN:
     0611702896947
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät
Elektronisches Prüfgerät zur Zwischenprüfung & Einstellung rechtsgängiger Drehmomentschlüssel/Schraubendreher, Ideal geeignet zur Überprüfung von festeingestellten Drehmomentschlüsseln, Plug & Work - Einfache und schnelle Überprüfung von Drehmomentschlüsseln/-schraubendrehern innerhalb der Produktionslinie, Überprüfung von rechtsgängigen Drehmomentschlüsseln im Bereich von 10 - 350 N·m, Durch äußerste Präzision - Messgenauigkeit +/- 1% bei allen Ablesewerten (+/-1 Digit) - werden auch die höchsten industriellen Anforderungen erfüllt., Wechsel der Messmodi sowie das Umschalten der Einheit per simpler Ein-Knopf-Bedienung, Verfügt über drei Messmodi: Track (Gleitwertanzeige), First-Peak (Knickpunkterkennung) und Peak (Spitzenwertmessung), Umschaltbar zwischen N·m, lbf·ft und lbf·in, Der Anzeigewert wird automatische zurückgesetzt (Auto reset), Datenübertragung und Spannungsversorgung per USB-Schnittstelle, Auslieferung mit Werkszertifikat, 2xM12 Anschraubmoment 47 N·m (Größe 8mm Sechskantschlüssel), Kostenfreie Auswerte PC-Software zur Plausibilitätsprüfung im Lieferumgang enthalten
Weitere Informationen:
REACH:
konform
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite:
120 mm
Gesamthöhe:
70 mm
Netto-Gewicht:
1,5 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Stückliste (Text):
Kunststoffkoffer USB-Verbindungskabel Auswertesoftware Adapter (3/8") Montageschrauben Bedienungsanleitung Prüfzertifikat
Gesamtlänge:
135 mm
Material:
Aluminium-Gehäuse
Oberfläche:
blau eloxiert
Adapter:
3/8"
Antriebsaufnahme, Vierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Drehmoment (max.):
350 Nm | 3100 lbf·in | 260 lbf·ft
Drehmoment (min.):
10 Nm | 88 lbf·in | 7,4 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.):
10-350 Nm | 7,4-260 lbf·ft
Messgenauigkeit Drehmoment:
± 1 % Toleranz bei allen Ablesewerten
Schnittstelle:
USB
Grafikdisplay:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Auflösung:
0,01
Lieferumfang:
Kunststoffkoffer, USB-Verbindungskabel, Adapter (modellabhängig), Montageschrauben, Bedienungsanleitung, Prüfzertifikat
Überlastschutz:
Nein
Befestigung/Montage:
2x M12, Anschraubmoment 47 N·m
Betätigungsrichtung:
rechts
Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, drehmomentprüfgerät rahsol, drehmoment tester, Prüfmaschine, Prüfstand (Sonstige, nicht klassifiziert), Prüfmaschine, Prüfstand (Sonstige, Instandhaltung, nicht spezifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Betätigungsstange, Drehmoment-Schraubendreher, Drehmomenttestergehäuse, Einsteckvierkant, Einsteck-Vierkant, Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Grundgehäuse für Drehmomenttester, Messinstrumente, Modul, Pilzkopf, Pilzkopf-Vierkant, Ratschenhebel, Vierkant für Drehmomentwerkzeug, Werkzeughalter, Zubehör für Drehmomentwerkzeug, Zubehör für Drehmomentwerkzeuge, Drehmomentwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 862,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,57*
€ 1.026,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,68*
€ 1.020,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 856,88*
€ 1.019,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,14*
€ 996,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 836,41*
€ 995,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,92*
€ 951,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,84*
€ 936,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8562-001
€ 536,56*
Ähnlich
Gedore
8573-00
€ 379,00*
Ähnlich
Gedore
3278387
€ 150,42*
Ähnlich
Gedore
3278395
€ 184,88*
Ähnlich
Gedore
TF-K400
€ 307,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.