Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADS 12 DS SS Drehmomentschlüssel Typ 83 1/4" 2,4-12 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1499327
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     ADS 12 DS SS
EAN/GTIN:
     0701936218773
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Einsatz: Kontrollierter Anzug sowie Überprüfung von Anzugswerten, Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen, Arbeitsbereiche von 0,8 - 1400 N·m / 7 lbf·in - 100 lbf·ft werden abgedeckt, Ausführung: Anzeigender Drehmomentschlüssel mit Messuhr und Schleppzeiger, 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" oder 1" Doppel-Vierkantantrieb mit Kugelsicherung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Modelle No. ADS 4 bis No. ADS 40: Mit integrierter Knarrenfunktion, Für den kontrollierten Schraubenanzug und Drehmomentmessungen, Anzeigegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom angezeigten Wert, Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale, Mit Mono-Skala, Eingebauter Überlastschutz - mechanischer Stopp bis max. 25 % Überlastung vom max. Wert, Gehäuse aus leichter, robuster Spezial-Aluminium-Konstruktion - silber-grau lackiert, Schwarze, abrutschsichere Gummigriffe, Modelle No. ADS 4 bis No. ADS 40: EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen, je nach Modell mit audio-visuellem Signal erhältlich, Lieferumfang: Uhren-Drehmomentschlüssel, Batterie (nur Modelle mit Option: Signal), Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, Lieferung in robuster, schwarzer Kunststoffbox (No. ADS 4 bis BDS 80), ansonsten in stabiler Kartonage (No. BDS 100 bis EDS)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
2,4-12 N·m
Einsatzbereich:
Fertigung Qualitätskontrolle Wartung und Instandhaltung
EPA-/ESD-Ausführung:
Ja
Festeinstellung:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
61 mm
Gesamtlänge [mm]:
244 mm
Grafikdisplay:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,52 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Antriebstyp/Antrieb:
Doppelvierkant Ratsche
Skaleneinteilung [lbf·in]:
2 lbf·in
Skaleneinteilung [n·m]:
5 N·m
Ursprungsland:
England
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Elektronik-Industrie Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Militär Maschinenbau Service
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4 Zoll
Auswertesoftware:
Nein
Drehmoment (max.) [lbf·in]:
120 lbf·in
Drehmoment (max.) [N·m]:
12 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·in]:
24 lbf·in
Drehmoment (min.) [N·m]:
2,4 N·m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,22*
€ 555,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,87*
€ 540,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,81*
€ 516,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,53*
€ 502,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,54*
€ 476,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2093 U-10
ab € 36,93*
Ähnlich
Gedore
666-032-J
ab € 15,81*
Ähnlich
Gedore
666-042
ab € 30,88*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 694,11*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 95,46*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.477,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.