Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Prospektspender-Set FLEXIBOXX 6 A4, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIBOXX 6 A4, schwarz
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIBOXX 6 A4, schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA1709760060
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1709760060
EAN/GTIN:
     7318089760061
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Fächersystem zur Wandbefestigung. Mit 6 Fächern für A4 Dokumente. • Wandprospekthalter mit 6 Fächern für Informationen im A4 Hochformat • Füllvermögen 23 mm • Erweiterbar bis zu einer Tragfähigkeit von ca. 6 kg • Ideal für die Information am Empfang, in Ausstellungsräumen, in Wartebereichen und auf Messen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1709760
Außenmaße (B x H x L/T):
240 mm x 690 mm x 135 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
24 mm
Ausrichtung:
hoch
Serie:
FLEXIBOXX
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
240 mm x 690 mm x 24 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, durable prospekthalter a4 6 fächer, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, flexiboxx, prospektspendersystem, prospektspender, prospekthalter, wandaufsteller, tischaufsteller, thekenaufsteller, präsentiersystem, prospektspender-set, prospektspenderset, präsentation, informationssystem, präsentationssystem, werkstattplaner
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 25,21*
€ 29,53*
12 Tage
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 25,56*
€ 29,93*
1 Tag
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 26,58*
€ 31,13*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 26,00*
€ 31,13*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,50*
ab € 28,15*
€ 33,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701498400
ab € 4,53*
Zubehör
Durable
1700760060
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.