Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Visitenkartenalbum VISIFIX® 96, 118 x 250 mm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Visitenkartenalbum VISIFIX® 96, 118 x 250 mm, anthrazit
DURABLE Visitenkartenalbum VISIFIX® 96, 118 x 250 mm, anthrazit
DURABLE Visitenkartenalbum VISIFIX® 96, 118 x 250 mm, anthrazit
DURABLE Visitenkartenalbum VISIFIX® 96, 118 x 250 mm, anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1138-858158
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     858158
EAN/GTIN:
     4005546801865
Suchbegriffe:
Visitenkarten-Album
Visitenkarten-Mappe
Visitenkarten-Ringbuch
Visitenkartenalbum
Visitenkartenalbum mit eingeschweißten Hüllen für 96 Visitenkarten. • Visitenkartenalbum mit matter Oberfläche mit silbernen Zierstreifen • Mit eingeschweißten Hüllen • Für 96 Visitenkarten im Format 90 x 57 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8581
Außenmaße (B x H):
118 mm x 250 mm
Farbe:
Anthrazit
Für Formate:
90 x 57 mm
Füllmenge:
96 Visitenkarte(n)
Ausrichtung:
quer
Serie:
VISIFIX®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Visitenkartenbuch, Visitenkartenmappe, Visitenkartenringbuch, visitenkarten-ringbuch durable, visitenkarten ringbuch, visitenkartenmappe, visitenkartenablage, visitenkarten, visitenkartenbuch, visitenkarten-buch, visitenkarten-album, visitenkartenalbum, visitenkartenordner, visitenkarten-ablage
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
858107
ab € 7,01*
Ähnlich
Durable
240201
ab € 5,61*
Ähnlich
Durable
238011
ab € 4,95*
Ähnlich
Durable
238001
ab € 4,52*
Ähnlich
Durable
238858
ab € 18,05*
Ähnlich
Durable
238807
ab € 37,67*
Ähnlich
Durable
240901
ab € 21,54*
Ähnlich
Durable
240301
ab € 13,88*
Ähnlich
Durable
244101
ab € 5,99*
Ähnlich
Durable
238558
ab € 12,44*
Ähnlich
Durable
238311
ab € 15,51*
Ähnlich
Durable
238507
ab € 13,70*
Ähnlich
Durable
244401
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.