Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Hefte
>
Karten
>
Visitenkarten
>
Visitenkartenmappe
>
Artikel
DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX® 96, 115 x 253 mm, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-238001
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
238001
EAN/GTIN:
4005546250007
Suchbegriffe:
Visitenkarten-Album
Visitenkarten-Mappe
Visitenkarten-Ringbuch
Visitenkartenalbum
Visitenkartenalbum mit eingeschweißten Hüllen für 96 Visitenkarten. • Visitenkartenalbum mit Oberfläche in Lederoptik • Mit eingeschweißten Hüllen • Für 96 Visitenkarten im Format 90 x 57 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2380
Außenmaße (B x H):
115 mm x 253 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
90 x 57 mm
Füllmenge:
96 Visitenkarte(n)
Ausrichtung:
quer
Serie:
VISIFIX®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
Ordnung & Ablage
>
Adress- & Visitenkartenaufbewahrung
>
Visitenkartenbücher
Weitere Suchbegriffe:
Visitenkartenbuch
,
Visitenkartenmappe
,
Visitenkartenringbuch
,
visitenkarten-ringbuch schwarz
,
visitenkarten-ringbuch durable
,
visitenkarten ringbuch
,
visitenkartenmappe
,
visitenkartenablage
,
visitenkarten
,
visitenkartenbuch
,
visitenkarten-buch
,
visitenkarten-album
,
visitenkartenalbum
,
visitenkarten-ablage
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 7,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Visitenkartenalbum VISIFIX® 96, 118 x 250 mm, anthrazit
Durable
858158
€ 11,05*
Ähnlich
DURABLE Visitenkartenalbum VISIFIX® 96, 118 x 250 mm, dunkelblau
Durable
858107
€ 5,23*
Ähnlich
DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX® 192, 115 x 253 mm, schwarz
Durable
240201
€ 9,18*
Ähnlich
DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX® 96, 115 x 253 mm, braun
Durable
238011
€ 8,41*
Ähnlich
DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX® A4, 255 x 315 mm, anthrazit
Durable
238858
€ 26,13*
Ähnlich
DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX® CENTIUM A4, 315 x 255 mm, schwarz
Durable
240901
€ 30,71*
Ähnlich
DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX® CENTIUM, 145 x 255 mm, schwarz
Durable
240301
€ 20,59*
Ähnlich
DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX® ECONOMY, 145 x 255 mm, schwarz
Durable
244101
€ 9,56*
Ähnlich
DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX®, anthrazit
Durable
238558
€ 18,53*
Ähnlich
DURABLE Visitenkartenringbuch VISIFIX® A4 ECONOMY, schwarz
Durable
244401
€ 24,09*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.