Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Visitenkartenalbum VISIFIX® 96, 118 x 250 mm, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Visitenkartenalbum VISIFIX® 96, 118 x 250 mm, dunkelblau
DURABLE Visitenkartenalbum VISIFIX® 96, 118 x 250 mm, dunkelblau
DURABLE Visitenkartenalbum VISIFIX® 96, 118 x 250 mm, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     C1138-858107
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     858107
EAN/GTIN:
     4005546801858
Suchbegriffe:
Visitenkarten-Album
Visitenkarten-Mappe
Visitenkarten-Ringbuch
Visitenkartenalbum
Visitenkartenalbum mit eingeschweißten Hüllen für 96 Visitenkarten. • Visitenkartenalbum mit matter Oberfläche mit silbernen Zierstreifen • Mit eingeschweißten Hüllen • Für 96 Visitenkarten im Format 90 x 57 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8581
Außenmaße (B x H):
118 mm x 250 mm
Farbe:
Dunkelblau
Für Formate:
90 x 57 mm
Füllmenge:
96 Visitenkarte(n)
Ausrichtung:
quer
Serie:
VISIFIX®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Visitenkartenbuch, Visitenkartenmappe, Visitenkartenringbuch, Visitenkarten-Halter, Visitenkarten-Ständer, Visitenkartenhalter, Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, visitenkarten-alben durable, visitenkarten album, visitenkartenalbum 96 karten, visitenkartenmappe, visitenkartenablage, visitenkarten, visitenkartenbuch, visitenkarten-buch, visitenkarten-album, visitenkartenalbum, visitenkartenordner, visitenkarten-ablage
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
858158
ab € 7,23*
Ähnlich
Durable
230801
ab € 6,05*
Ähnlich
Durable
240201
ab € 5,56*
Ähnlich
Durable
238011
ab € 4,94*
Ähnlich
Durable
238001
ab € 4,52*
Ähnlich
Durable
238858
ab € 18,10*
Ähnlich
Durable
238807
ab € 18,19*
Ähnlich
Durable
240901
ab € 21,65*
Ähnlich
Durable
240301
ab € 13,96*
Ähnlich
Durable
244101
ab € 6,06*
Ähnlich
Durable
238311
ab € 15,54*
Ähnlich
Durable
238507
ab € 13,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.