Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX® 192, 115 x 253 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX® 192, 115 x 253 mm, schwarz
DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX® 192, 115 x 253 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-240201
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     240201
EAN/GTIN:
     4005546214573
Suchbegriffe:
Visitenkarten-Album
Visitenkarten-Mappe
Visitenkarten-Ringbuch
Visitenkartenalbum
Visitenkartenalbum mit eingeschweißten Hüllen für 192 Visitenkarten. • Visitenkartenalbum mit Oberfläche in Lederoptik • Mit eingeschweißten Hüllen • Für 192 Visitenkarten im Format 90 x 57 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2402
Außenmaße (B x H):
115 mm x 253 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
90 x 57 mm
Füllmenge:
192 Visitenkarte(n)
Ausrichtung:
quer
Serie:
VISIFIX®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Visitenkartenbuch, Visitenkartenmappe, Visitenkartenringbuch, Visitenkarten-Halter, Visitenkarten-Ständer, Visitenkartenhalter, Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, durable visitenkarten-album 192 karten, visitenkarten album, visitenkarten-alben durable, visitenkartenmappe, visitenkartenablage, visitenkarten, visitenkartenbuch, visitenkarten-buch, visitenkarten-album, visitenkartenalbum, visitenkarten-ablage
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
858158
ab € 9,30*
Ähnlich
Durable
858107
ab € 9,21*
Ähnlich
Durable
230801
ab € 7,97*
Ähnlich
Durable
238011
ab € 6,30*
Ähnlich
Durable
238001
ab € 5,43*
Ähnlich
Durable
238858
ab € 19,62*
Ähnlich
Durable
238807
ab € 22,48*
Ähnlich
Durable
240901
ab € 22,34*
Ähnlich
Durable
240301
ab € 14,43*
Ähnlich
Durable
244101
ab € 7,90*
Ähnlich
Durable
238311
ab € 19,88*
Ähnlich
Durable
238507
ab € 17,51*
Ähnlich
Durable
238301
ab € 29,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.