Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX® CENTIUM, 145 x 255 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX® CENTIUM, 145 x 255 mm, schwarz
DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX® CENTIUM, 145 x 255 mm, schwarz
DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX® CENTIUM, 145 x 255 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-240301
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     240301
EAN/GTIN:
     4005546223223
Suchbegriffe:
Visitenkarten-Album
Visitenkarten-Mappe
Visitenkarten-Ringbuch
Visitenkartenalbum
Erweiterbares Ringbuch mit Hüllen für 200 Visitenkarten. Inkl. Register. • Visitenkartenringbuch mit mattglänzender Oberfläche mit Zahlenmotiv • 25 Hüllen für 200 Visitenkarten im Format 90 x 57 mm • Inkl. 12-teiliges Register A–Z • Mit Visitenkartenhüllen Art.-Nr.: 2387 um 80 Karten erweiterbar
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2403
Außenmaße (B x H):
145 mm x 255 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
90 x 57 mm
Füllmenge:
200 Visitenkarte(n)
Serie:
VISIFIX®
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Visitenkartenbuch, Visitenkartenmappe, Visitenkartenringbuch, visitenkarten-ringbuch schwarz, visitenkarten-ringbuch durable, visitenkarten ringbuch, visitenkartenmappe, visitenkartenablage, visitenkarten, visitenkartenbuch, visitenkarten-buch, visitenkarten-album, visitenkartenalbum, visitenkarten-ablage
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
238719
ab € 0,484*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.