Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX®, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX®, braun
DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX®, braun
Artikel-Nr.:
     C1138-238311
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     238311
EAN/GTIN:
     4005546250090
Suchbegriffe:
Visitenkarten-Album
Visitenkarten-Mappe
Visitenkarten-Ringbuch
Visitenkartenalbum
Erweiterbares Ringbuch mit Hüllen für 200 Visitenkarten. Inkl. Register. • Visitenkartenringbuch mit Oberfläche in Lederoptik • 25 Hüllen für 200 Visitenkarten im Format 90 x 57 mm • Inkl. 12-teiliges Register A–Z • Mit Visitenkartenhüllen Art. 2387 um 80 Karten erweiterbar
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2383
Farbe:
Braun
Für Formate:
90 x 57 mm
Füllmenge:
200 Visitenkarte(n)
Serie:
VISIFIX®
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Visitenkartenbuch, Visitenkartenmappe, Visitenkartenringbuch, durable visitenkartenbuch braun, visitenkarten album, visitenkarten-alben durable, visitenkartenmappe, visitenkartenablage, visitenkarten, visitenkartenbuch, visitenkarten-buch, visitenkarten-album, visitenkartenalbum, visitenkartenordner, visitenkarten-ablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
238719
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.