| |
|
| Artikel-Nr.: C1138-238507 Herst.-Nr.: 238507 EAN/GTIN: 4005546208923 |
| |
|
| | |
| Erweiterbares Ringbuch mit Hüllen für 200 Visitenkarten. Inkl. Register. • Visitenkartenringbuch mit matter Oberfläche mit silbernen Zierstreifen • 25 Hüllen für 200 Visitenkarten im Format 90 x 57 mm • Inkl. 12-teiliges Register A–Z • Mit Visitenkartenhüllen Art.-Nr.: 2387 um 80 Karten erweiterbar Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 2385 | Farbe: | Dunkelblau | Für Formate: | 90 x 57 mm | Füllmenge: | 200 Visitenkarte(n) | Serie: | VISIFIX® | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Visitenkartenbuch, Visitenkartenmappe, Visitenkartenringbuch, durable visitenkartenmappe folien, visitenkarten album, visitenkarten-alben durable, visitenkartenmappe, visitenkartenablage, visitenkarten, visitenkartenbuch, visitenkarten-buch, visitenkarten-album, visitenkartenalbum, visitenkartenordner, visitenkarten-ablage |
| | |
| |