Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX® 96, 115 x 253 mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX® 96, 115 x 253 mm, braun
DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX® 96, 115 x 253 mm, braun
Artikel-Nr.:
     C1138-238011
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     238011
EAN/GTIN:
     4005546250014
Suchbegriffe:
Visitenkarten-Album
Visitenkarten-Mappe
Visitenkarten-Ringbuch
Visitenkartenalbum
Visitenkartenalbum mit eingeschweißten Hüllen für 96 Visitenkarten. • Visitenkartenalbum mit Oberfläche in Lederoptik • Mit eingeschweißten Hüllen • Für 96 Visitenkarten im Format 90 x 57 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2380
Außenmaße (B x H):
115 mm x 253 mm
Farbe:
Braun
Für Formate:
90 x 57 mm
Füllmenge:
96 Visitenkarte(n)
Ausrichtung:
quer
Serie:
VISIFIX®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Visitenkartenbuch, Visitenkartenmappe, Visitenkartenringbuch, visitenkarten-ringbuch durable, visitenkarten ringbuch, visitenkartenmappe, visitenkartenablage, visitenkarten, visitenkartenbuch, visitenkarten-buch, visitenkarten-album, visitenkartenalbum, visitenkarten-ablage
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
858158
ab € 7,21*
Ähnlich
Durable
858107
ab € 6,97*
Ähnlich
Durable
240201
ab € 5,60*
Ähnlich
Durable
238001
ab € 4,54*
Ähnlich
Durable
238858
ab € 18,05*
Ähnlich
Durable
238807
ab € 37,94*
Ähnlich
Durable
240901
ab € 21,52*
Ähnlich
Durable
240301
ab € 14,00*
Ähnlich
Durable
244101
ab € 6,02*
Ähnlich
Durable
238558
ab € 12,39*
Ähnlich
Durable
238311
ab € 15,59*
Ähnlich
Durable
238507
ab € 13,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.