Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX® A4, 255 x 315 mm, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX® A4, 255 x 315 mm, dunkelblau
DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX® A4, 255 x 315 mm, dunkelblau
DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX® A4, 255 x 315 mm, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     C1138-238807
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     238807
EAN/GTIN:
     4005546208930
Suchbegriffe:
Ordner-Register
Ordnerregister
Ringbuch-Register
Ringbuchregister
Erweiterbares Ringbuch A4 mit Hüllen für 400 Visitenkarten. Inkl. Register. • Visitenkartenringbuch A4 mit matter Oberfläche mit silbernen Zierstreifen • 20 Hüllen für 400 Visitenkarten im Format 90 x 57 mm • Inkl. 12-teiliges Register A–Z • Mit Visitenkartenhüllen Art.-Nr.: 2389 um 200 Karten erweiterbar
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2388
Außenmaße (B x H):
255 mm x 315 mm
Farbe:
Dunkelblau
Für Formate:
90 x 57 mm
Füllmenge:
400 Visitenkarte(n)
Serie:
VISIFIX®
Material:
Kunststoff
Produktaußenformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Standard-Register, Standardregister, Visitenkarten-Album, Visitenkarten-Mappe, Visitenkarten-Ringbuch, Visitenkartenalbum, Visitenkartenbuch, Visitenkartenmappe, Visitenkartenringbuch, ordner-register a4 a-z plastik, ordner register, ordner-register a4 quer, visitenkartenmappe, visitenkartenablage, visitenkarten, visitenkartenbuch, visitenkarten-buch, visitenkarten-album, visitenkartenalbum, visitenkartenordner, visitenkarten-ablage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
238919
ab € 0,484*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.