Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentationszubehör
>
Ausweishalter
>
Ausweistrageband
>
Artikel
DURABLE Textilband mit Jojo EXTRA STRONG, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-833001
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
833001
EAN/GTIN:
4005546997643
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Textilband mit extra starkem Jojo für schwere Kartenhalter oder Schlüssel. Länge Band: 80 cm, Länge Jojo: 60 cm • Textilband mit extra starkem Jojo für schwere Kartenhalter und Schlüssel • Magnet hält Jojo bis zu einem Gewicht von max. 300 g aufgerollt* • Mit Sicherheitsverschluss • Mit kleinem Schlüsselring und Druckknopf-Schlaufe • Jojo mit verstärktem Band, Länge: 60 cm • Maße Band: 80 cm lang, 15 mm breit • *Anwendungshinweis: Durch den integrierten Magneten kann die Lesbarkeit von Karten mit Magnetstreifen beeinträchtigt werden.
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8330
Farbe:
Schwarz
Serie:
EXTRA STRONG
Material:
Textil/Kunststoff
Materialzusatz:
Polyamid (PA)
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
Namensschilder
>
Befestigungen für Namensschilder
>
Textilbänder
Weitere Suchbegriffe:
Namensschild-Halter
,
Namensschildhalter
,
Ausweishalter-Band
,
Ausweistrageband
,
Textilband (Ausweishalter)
,
Schlüssel-Band
,
Schlüsselband
,
Schlüsselschnur
,
ausweishalter durable
,
ausweishalter
,
namensschild-textilband
,
textilband
,
namensschilder-band
,
namensschilderband
,
namensschildband
,
namensschild band
,
schlüsselband
,
lanyard
,
ausweisband
,
jojo schlüsselanhänger
,
jojo kartenhalter
,
jojo ausweishalter
,
jojo textilband
,
jojo clip
,
jojo halter
,
ausweisjojo
,
namensschild jojo
,
schlüssel jojo
,
gürtelclip
,
jojo extra stark
,
schlüsselrolle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 6,505*
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE Ausweishalter CARD HOLDER DE LUXE PRO DUO, transparent
Durable
830858
€ 50,33*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter CARD HOLDER DE LUXE PRO, transparent
Durable
830758
€ 4,857*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter ECO für 1 Karte, Blauer Engel zertifiziert, grau
Durable
898810
€ 17,75*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter ECO für 1 Karte, Blauer Engel zertifiziert, schwarz
Durable
898801
€ 1,847*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter ECO für 2 Karten, Blauer Engel zertifiziert, grau
Durable
898910
€ 24,55*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter ECO für 2 Karten, Blauer Engel zertifiziert, schwarz
Durable
898901
€ 2,562*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter für 1 Betriebs-/Sicherheitsausweis, transparent
Durable
891819
€ 18,69*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter für 2 Betriebs-/Sicherheitsausweis, transparent
Durable
891919
€ 25,41*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter HARTBOX für 1 Karte Einzelverpackung, transparent
Durable
895519
€ 3,92*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter HARTBOX mit Clip für 1 Karte Einzelverpackung, transparent
Durable
895619
€ 4,14*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter mit Clip
Durable
868319
€ 4,12*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter mit Jojo EXTRA STRONG für 1 Karte, schwarz
Durable
868901
€ 7,95*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter OUTDOOR SECURE mit verstellbarer Armschlaufe, Ausweishülle transparent/Band schwarz
Durable
841419
€ 22,34*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter PUSHBOX DUO für 2 Karten, transparent
Durable
892119
€ 24,66*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter PUSHBOX MONO für 1 Karte, transparent
Durable
892219
€ 20,72*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.