Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Ausweishalter OUTDOOR SECURE mit verstellbarer Armschlaufe, Ausweishülle transparent/Band schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Ausweishalter OUTDOOR SECURE mit verstellbarer Armschlaufe, Ausweishülle transparent/Band schwarz
DURABLE Ausweishalter OUTDOOR SECURE mit verstellbarer Armschlaufe, Ausweishülle transparent/Band schwarz
DURABLE Ausweishalter OUTDOOR SECURE mit verstellbarer Armschlaufe, Ausweishülle transparent/Band schwarz
DURABLE Ausweishalter OUTDOOR SECURE mit verstellbarer Armschlaufe, Ausweishülle transparent/Band schwarz
DURABLE Ausweishalter OUTDOOR SECURE mit verstellbarer Armschlaufe, Ausweishülle transparent/Band schwarz
Artikel-Nr.:
     107-056630
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     841419
EAN/GTIN:
     4005546981833
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Wetterfester Ausweishalter mit verstellbarer Armschlaufe für sicheren Halt und optimale Sichtbarkeit von Ausweisen. • Ausweishalter für 1 Karte • Optimale Sichtbarkeit durch Armbefestigung. Besonders für Tätigkeiten an Maschinen, Laufbändern etc. geeignet, wo sich herkömmliche Textilbänder leicht verfangen oder eingeklemmt werden können. • UV-stabil • Wasserdicht • Kältestabil bis -20°C • Eignet sowohl für den Innen- als auch Außeneinsatz, z.B. für Mitarbeiter am Flughafen oder im Lager • Schlaufe für Oberarmbefestigung verstellbar für Durchmesser 7-18 cm • Innenmaße: 54 x 90 mm (H x B)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8414
Außenmaße (B x H):
110 mm x 100 mm
Farbe:
Transparent
Füllmenge:
1 Karte(n)
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Innenmaße (B x H):
87 mm x 54 mm
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweis-Hülle, Ausweis-Schutzhülle, Ausweishülle, Ausweisschutzhülle, Ausweis-Taschen, Ausweistasche, Ausweishalter-Band, Ausweistrageband, Textilband (Ausweishalter), Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, ausweishalter durable, ausweistasche, ausweishalter wasserdicht, ausweishülle wasserdicht, kartenhalter wasserdicht, ausweishalter armband, arm ausweishalter, ausweis armband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,68*
€ 3,88*
10 Tage
78
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,50*
€ 22,43*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,22*
€ 23,76*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,91*
€ 23,76*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 15,85*
€ 23,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Durable
830858
ab € 36,86*
Sonstiges
Durable
830758
ab € 3,488*
Sonstiges
Durable
820758
ab € 30,14*
Sonstiges
Durable
891819
ab € 2,97*
Sonstiges
Durable
891919
ab € 18,02*
Sonstiges
Durable
895519
ab € 2,34*
Sonstiges
Durable
895619
ab € 2,52*
Sonstiges
Durable
868901
ab € 4,98*
Sonstiges
Durable
892119
ab € 17,14*
Sonstiges
Durable
892601
ab € 31,97*
Sonstiges
Durable
892219
ab € 14,34*
Sonstiges
Durable
892701
ab € 26,24*
Sonstiges
Durable
892019
ab € 21,03*
Sonstiges
Durable
892501
ab € 40,26*
Sonstiges
Durable
890701
ab € 3,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.