Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE JOJO EXTRA STRONG, Einzelverpackung, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE JOJO EXTRA STRONG, Einzelverpackung, grau
DURABLE JOJO EXTRA STRONG, Einzelverpackung, grau
DURABLE JOJO EXTRA STRONG, Einzelverpackung, grau
DURABLE JOJO EXTRA STRONG, Einzelverpackung, grau
DURABLE JOJO EXTRA STRONG, Einzelverpackung, grau
Artikel-Nr.:
     615IT-A837682
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     832910
EAN/GTIN:
     4005546997544
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Extra starkes Jojo mit Metall-Clip für schwere Kartenhalter oder Schlüssel mit einem Gewicht bis 300 g. • Extra starkes Jojo für schwere Kartenhalter und Schlüssel • Magnet hält Jojo bis zu einem Gewicht von max. 300 g aufgerollt* • Mit Metallclip-Befestigung • Mit kleinem Schlüsselring und Druckknopf-Schlaufe • Jojo mit verstärktem Band, Länge: 60 cm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8329
Farbe:
Grau
Serie:
EXTRA STRONG
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS, Polyvinylchlorid (PVC), Nylon
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweisclip, Ausweishalter-Clip, Ausweis-Taschen, Ausweistasche, Magnet-Namensschilder, Magnetnamensschilder, Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, Schlüssel-Anhänger, Schlüsselanhänger, ausweishalter durable, ausweistasche, jojo clip, jojo halter, jojo kartenhalter, jojo ausweishalter, jojo schlüsselanhänger, ausweisjojo, namensschild jojo, schlüssel jojo, gürtelclip, jojo extra stark, schlüsselrolle
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,68*
€ 5,66*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,70*
€ 5,67*
1 Tag
169
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,65*
€ 5,82*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,76*
€ 6,73*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,88*
€ 7,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
820758
€ 42,71*
Zubehör
Durable
898810
€ 17,75*
Zubehör
Durable
898801
€ 1,847*
Zubehör
Durable
898910
€ 24,55*
Zubehör
Durable
898901
€ 2,552*
Zubehör
Durable
891819
€ 18,69*
Zubehör
Durable
891919
€ 25,41*
Zubehör
Durable
895519
€ 3,92*
Zubehör
Durable
895619
€ 4,14*
Zubehör
Durable
868319
€ 4,12*
Zubehör
Durable
892119
€ 24,66*
Zubehör
Durable
892601
€ 43,99*
Zubehör
Durable
892219
€ 20,72*
Zubehör
Durable
892701
€ 37,07*
Zubehör
Durable
892019
€ 29,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.