Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentationszubehör
>
Ausweishalter
>
Artikel
DURABLE AUSWEISKARTENHALTER PLUS, Länge 60 cm, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-822901
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
822901
EAN/GTIN:
4005546803852
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Jojo an verstellbarem Textilband. Mit Druckknopfschlaufe für Ausweishalter, Zugangskarten etc. • Verstellbares Textilband mit Jojo und Sicherheitsverschluss, öffnet sich bei starker Zugbelastung • Jojo mit Druckknopfschlaufe für Namensschilder und Ausweishalter • Bandlänge regulierbar bis 90 cm • Länge Jojo: 60 cm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8229
Farbe:
Schwarz
Außenmaße (Länge):
600 mm
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS, Polyvinylchlorid (PVC), Nylon
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
Namensschilder
>
Befestigungen für Namensschilder
>
Jojos
Weitere Suchbegriffe:
Namensschild-Halter
,
Namensschildhalter
,
ausweishalter durable
,
ausweishalter
,
jojo clip
,
jojo halter
,
jojo kartenhalter
,
jojo ausweishalter
,
jojo schlüsselanhänger
,
ausweisjojo
,
namensschild jojo
,
schlüssel jojo
,
jojo textilband
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 3,267*
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,267*
€ 3,88773
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,247*
€ 3,86393
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,147*
€ 3,74493
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,986*
€ 3,55334
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,866*
€ 3,41054
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,865*
€ 3,40935
pro Stück
ab 360 Stück
€ 2,857*
€ 3,39983
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,385*
€ 2,83815
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE Ausweishalter CARD HOLDER DE LUXE, transparent
Durable
820758
€ 42,39*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter ECO für 1 Karte, Blauer Engel zertifiziert, grau
Durable
898810
€ 17,84*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter ECO für 1 Karte, Blauer Engel zertifiziert, schwarz
Durable
898801
€ 1,83*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter ECO für 2 Karten, Blauer Engel zertifiziert, grau
Durable
898910
€ 24,90*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter ECO für 2 Karten, Blauer Engel zertifiziert, schwarz
Durable
898901
€ 2,566*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter für 1 Betriebs-/Sicherheitsausweis, transparent
Durable
891819
€ 18,54*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter für 2 Betriebs-/Sicherheitsausweis, transparent
Durable
891919
€ 25,63*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter HARTBOX für 1 Karte Einzelverpackung, transparent
Durable
895519
€ 3,94*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter HARTBOX mit Clip für 1 Karte Einzelverpackung, transparent
Durable
895619
€ 4,17*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter mit Clip
Durable
868319
€ 4,10*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter PUSHBOX DUO für 2 Karten, transparent
Durable
892119
€ 24,16*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter PUSHBOX DUO mit Textilband, für 2 Karten, transparent
Durable
892601
€ 44,00*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter PUSHBOX MONO für 1 Karte, transparent
Durable
892219
€ 20,57*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter PUSHBOX MONO mit Textilband, für 1 Karte, transparent
Durable
892701
€ 37,17*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter PUSHBOX TRIO für 3 Karten, transparent
Durable
892019
€ 29,05*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.