Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentationszubehör
>
Ausweishalter
>
Ausweistrageband
>
Artikel
DURABLE TEXTILBAND 10 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, dunkelblau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-896659002
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
811907
EAN/GTIN:
4005546800080
Suchbegriffe:
Ausweishalter-Band
Ausweistrageband
Textilband (Ausweishalter)
Personen-Namensschilder
10 mm breites Textilband mit Kunststoffclip und Sicherheitsverschluss. Länge: 44 cm • Textilband mit Sicherheitsverschluss, öffnet sich bei starker Zugbelastung • Mit Kunststoffclip für Namensschilder mit Ausstanzung • Maße Band: 44 cm lang, 1 cm breit
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8119
Farbe:
Dunkelblau
Außenmaße (B x T/L):
10 mm x 440 mm
Material:
Textil/Kunststoff
Materialzusatz:
Polyethylenterephthalat (PET)
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
Namensschilder
>
Befestigungen für Namensschilder
>
Textilbänder
Weitere Suchbegriffe:
Personen-Schilder
,
Personenschilder
,
ausweishalter band
,
namensschild-textilband
,
textilband
,
namensschilder-band
,
namensschilderband
,
namensschildband
,
namensschild band
,
schlüsselband
,
lanyard
,
ausweisband
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,65*
€ 14,51*
Lager 467
7 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 10,09*
€ 15,16*
Lager 1138
2 Tage
458
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 10,10*
€ 15,86*
Lager 388
6 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 4,50*
ab € 11,245*
€ 16,62*
Lager 94QG7
2 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 12,96*
€ 18,87*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE Ausweishalter CARD HOLDER DE LUXE PRO DUO, transparent
Durable
830858
€ 50,05*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter CARD HOLDER DE LUXE PRO, transparent
Durable
830758
€ 4,834*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter ECO für 1 Karte, Blauer Engel zertifiziert, grau
Durable
898810
€ 17,84*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter ECO für 1 Karte, Blauer Engel zertifiziert, schwarz
Durable
898801
€ 1,83*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter ECO für 2 Karten, Blauer Engel zertifiziert, grau
Durable
898910
€ 24,90*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter ECO für 2 Karten, Blauer Engel zertifiziert, schwarz
Durable
898901
€ 2,566*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter für 1 Betriebs-/Sicherheitsausweis, transparent
Durable
891819
€ 1,90*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter für 2 Betriebs-/Sicherheitsausweis, transparent
Durable
891919
€ 25,63*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter HARTBOX für 1 Karte Einzelverpackung, transparent
Durable
895519
€ 3,94*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter HARTBOX mit Clip für 1 Karte Einzelverpackung, transparent
Durable
895619
€ 4,17*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter mit Clip
Durable
868319
€ 4,10*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter mit Jojo EXTRA STRONG für 1 Karte, schwarz
Durable
868901
€ 7,95*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter OUTDOOR SECURE mit verstellbarer Armschlaufe, Ausweishülle transparent/Band schwarz
Durable
841419
€ 22,48*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter PUSHBOX DUO für 2 Karten, transparent
Durable
892119
€ 24,16*
Zubehör
DURABLE Ausweishalter PUSHBOX MONO für 1 Karte, transparent
Durable
892219
€ 20,57*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.