Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SCHREIBUNTERLAGE, 530 x 400 mm, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE, 530 x 400 mm, dunkelblau
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE, 530 x 400 mm, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     690-896607002
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     720207
EAN/GTIN:
     4005546700038
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage transparent
Schreibunterlage mit transparenter Abdeckung. • Schreibunterlage mit transparenter Abdeckung • Zum Unterlegen von Notizen, Verzeichnissen etc. • Rutschfest
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7202
Außenmaße (B x H):
530 mm x 400 mm
Farbe:
Dunkelblau
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, unterlage, schreibunterlage, kunststoff-schreibunterlage, schreibtischunterlage, schreibtischmatte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,36*
€ 7,39*
5 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,196*
€ 7,42*
8 Tage
375
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,322*
€ 8,572*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,64*
€ 10,42*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
711119
ab € 4,39*
Ähnlich
Durable
711219
ab € 5,45*
Ähnlich
Durable
711319
ab € 5,65*
Ähnlich
Durable
708158
ab € 23,55*
Ähnlich
Durable
710101
ab € 3,89*
Ähnlich
Durable
720507
ab € 10,49*
Ähnlich
Durable
720510
ab € 10,47*
Ähnlich
Durable
720501
ab € 9,96*
Ähnlich
Durable
712219
ab € 5,11*
Ähnlich
Durable
710207
ab € 5,11*
Ähnlich
Durable
710210
ab € 4,33*
Ähnlich
Durable
710203
ab € 4,50*
Ähnlich
Durable
710201
ab € 4,20*
Ähnlich
Durable
712319
ab € 5,50*
Ähnlich
Durable
710307
ab € 4,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.