Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schreibunterlage DURAGLAS®, 530 x 400 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Schreibunterlage DURAGLAS®, 530 x 400 mm, transparent
DURABLE Schreibunterlage DURAGLAS®, 530 x 400 mm, transparent
DURABLE Schreibunterlage DURAGLAS®, 530 x 400 mm, transparent
DURABLE Schreibunterlage DURAGLAS®, 530 x 400 mm, transparent
DURABLE Schreibunterlage DURAGLAS®, 530 x 400 mm, transparent
DURABLE Schreibunterlage DURAGLAS®, 530 x 400 mm, transparent
DURABLE Schreibunterlage DURAGLAS®, 530 x 400 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     832-299276
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     711219
EAN/GTIN:
     4005546710259
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibunterlage durable transparen...
Transparente und blendfreie Schreibunterlage. Ideal zum Unterlegen von Notizen etc. • Transparente Schreibunterlage • Blendfrei • Zum Unterlegen von Notizen, Verzeichnissen etc. • Rutschfest
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7112
Außenmaße (B x H):
530 mm x 400 mm
Farbe:
Transparent
Serie:
DURAGLAS®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, unterlage, schreibunterlage, kunststoff-schreibunterlage, schreibtischunterlage, schreibtischmatte
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,41*
€ 8,44*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,46*
€ 8,48*
2 Tage
28
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 5,72*
€ 8,92*
9 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,75*
€ 8,95*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,81*
€ 9,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
711119
ab € 4,33*
Ähnlich
Durable
711319
ab € 5,66*
Ähnlich
Durable
712219
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.