Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Schreibunterlage, 53 x 40 cm, mit Vollsichtplatte, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Schreibunterlage, 53 x 40 cm, mit Vollsichtplatte, blau
Durable Schreibunterlage, 53 x 40 cm, mit Vollsichtplatte, blau
Artikel-Nr.:
     388-28177E-5
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     7202-07
EAN/GTIN:
     4005546700038
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibunterlage durable transparen...
Rutschfest, mit schreibelastischer, am oberen Rand angeschweißter Abdeckung. Ideal zum Unterlegen von Notizen, Verzeichnissen etc.

Größe: 40 x 53 cm
Farbe: blauMaterial: Kunststoff
Breite: 53,0 cm
Höhe: 40,0 cm
Farbe: blau
Kalender: Nein
Folienauflage: Ja

Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Schreibauflagen, Schreibunterlagen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,02*
€ 6,92*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,36*
€ 7,33*
Lager 388
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,186*
€ 7,36*
9 Tage
1125
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,312*
€ 8,552*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,966*
€ 8,28954
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,856*
€ 8,15864
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,586*
€ 7,83734
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,366*
€ 7,57554
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,186*
€ 6,17134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720210
ab € 5,12*
Ähnlich
Durable
720201
ab € 5,09*
Ähnlich
Durable
720307
ab € 5,35*
Ähnlich
Durable
720310
ab € 5,37*
Ähnlich
Durable
720301
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.