Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schreibunterlage für Konferenzräume, schwarz, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Schreibunterlage für Konferenzräume, schwarz, 1 Stück
DURABLE Schreibunterlage für Konferenzräume, schwarz, 1 Stück
DURABLE Schreibunterlage für Konferenzräume, schwarz, 1 Stück
DURABLE Schreibunterlage für Konferenzräume, schwarz, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     C1138-710101
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     710101
EAN/GTIN:
     4005546701844
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Schreibunterlage im Kompaktformat für Konferenz- und Seminarräume. • Schreibunterlage mit elastischer Schreibfläche für Konferenzräume • Mit Dekorrille • Rutschfest
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7101
Außenmaße (B x H):
420 mm x 300 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Schreibtischauflage, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, blockklemme durable, unterlage, schreibunterlage, kunststoff-schreibunterlage, schreibtischunterlage, schreibtischmatte, schreibtischunterlage konferenz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720110
ab € 12,81*
Ähnlich
Durable
711119
ab € 4,37*
Ähnlich
Durable
711219
ab € 5,45*
Ähnlich
Durable
711319
ab € 5,65*
Ähnlich
Durable
708158
ab € 23,55*
Ähnlich
Durable
722401
ab € 13,48*
Ähnlich
Durable
730401
ab € 52,99*
Ähnlich
Durable
712219
ab € 5,10*
Ähnlich
Durable
710207
ab € 5,12*
Ähnlich
Durable
710210
ab € 4,33*
Ähnlich
Durable
710203
ab € 4,49*
Ähnlich
Durable
710201
ab € 4,22*
Ähnlich
Durable
712319
ab € 5,50*
Ähnlich
Durable
710307
ab € 4,78*
Ähnlich
Durable
710310
ab € 4,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.