Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Handyhalter
>
Artikel
DURABLE Schreibunterlage EFFECT 700x330 mm, anthrazit
Menge:
Box
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-170013390
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
708158
EAN/GTIN:
4005546739533
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Schreibunterlage aus 60% recyceltem PET-Filz mit ausklappbarem Handyhalter. Die Unterlage ist platzsparend zusammenklappbar und leicht zu reinigen. • Schreibunterlage aus 60% recyceltem PET-Filz mit ausklappbarem Handyhalter • Die angenehme Oberfläche der Schreibunterlage bietet ein erstklassiges Schreibgefühl, während sie Tische vor Kratzern und Flecken schützt • Individuelle Nutzung: der Handyhalter lässt sich mühelos ausklappen und ebenso schnell wieder einklappen, ohne dass die Aussparungen sichtbar sind • Platzsparende Eleganz: die Schreibunterlage lässt sich auf die Hälfte zusammenklappen und ist somit ein perfekter Begleiter im Homeoffice • Die Arbeitsunterlage besteht aus einem leicht zu reinigenden Material. Die Oberfläche lässt sich einfach mit einem feuchten Tuch säubern. • Das Filzmaterial beeinflusst die Akustik positiv, indem es störende Geräusche wirkungsvoll absorbiert • Nachhaltige Verpackung: ressourcenschonend konzipiert und frei von Kunststoffen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7081
Außenmaße (B x H):
700 mm x 330 mm
Farbe:
Anthrazit
Material:
rPET-Filz
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
DURABLE
>
Schreibtischzubehör
>
Schreibunterlagen
Weitere Suchbegriffe:
Smartphonehalter
,
Smartphonehalterung
,
Schreibtischauflage
,
Schreibtischunterlage
,
Schreibunterlage
,
schreibtischauflage
,
schreibunterlage filz
,
schreibtischunterlage filz
,
filzunterlage tisch
,
unterlage
,
schreibunterlage
,
schreibtischunterlage
,
schreibtischmatte
Angebote
(24)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
6
pro Box
€ 5,95*
ab € 24,08*
€ 31,22*
Lager 690
1 Tag
1
pro Box
€ 5,49*
ab € 24,10*
€ 31,23*
Lager 832
pro Box
€ 6,78*
ab € 24,11*
€ 31,24*
Lager 212
pro Box
€ 5,95*
ab € 23,98*
€ 31,25*
Lager 643
pro Box
€ 4,50*
ab € 24,58*
€ 31,77*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Box
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 31,22*
€ 37,15
pro Box
ab 2 Boxen
€ 30,92*
€ 36,79
pro Box
ab 5 Boxen
€ 30,05*
€ 35,76
pro Box
ab 10 Boxen
€ 28,39*
€ 33,78
pro Box
ab 20 Boxen
€ 26,25*
€ 31,24
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 24,08*
€ 28,66
pro Box
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE ARTWORK mit transparenter Abdeckung, 650 x 520 mm, dunkelblau
Durable
720107
€ 18,61*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE ARTWORK mit transparenter Abdeckung, 650 x 520 mm, grau
Durable
720110
€ 18,07*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE ARTWORK mit transparenter Abdeckung, 650 x 520 mm, schwarz
Durable
720101
€ 17,00*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage DURAGLAS® für Konferenzräume, transparent, 1 Stück
Durable
711119
€ 8,40*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage DURAGLAS®, 530 x 400 mm, transparent
Durable
711219
€ 8,18*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage DURAGLAS®, 650 x 500 mm, transparent
Durable
711319
€ 8,79*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage für Konferenzräume, schwarz, 1 Stück
Durable
710101
€ 6,75*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage mit Dekorrille, 53 x 40 cm, blendfrei, rutschfest, PP, semi-transparent
Durable
712219
€ 7,18*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 530 x 400 mm, dunkelblau
Durable
710207
€ 9,41*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 530 x 400 mm, grau
Durable
710210
€ 7,11*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 530 x 400 mm, rot
Durable
710203
€ 7,12*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 530 x 400 mm, schwarz
Durable
710201
€ 5,83*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage mit Dekorrille, 65 x 50 cm, blendfrei, rutschfest, PP, semi-transparent
Durable
712319
€ 8,07*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 650 x 520 mm, dunkelblau
Durable
710307
€ 7,26*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 650 x 520 mm, grau
Durable
710310
€ 6,59*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.