Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 650 x 520 mm, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 650 x 520 mm, dunkelblau
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 650 x 520 mm, dunkelblau
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 650 x 520 mm, dunkelblau
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 650 x 520 mm, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     1682-170003753
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     710307
EAN/GTIN:
     4005546711430
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
durable schreibtischunterlage 650 x...
Schreibunterlage mit elastischer Schreibfläche und Dekorrille. • Schreibunterlage mit elastischer Schreibfläche • Mit Dekorrille • Rutschfest
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7103
Außenmaße (B x H):
650 mm x 520 mm
Farbe:
Dunkelblau
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, unterlage, schreibunterlage, kunststoff-schreibunterlage, schreibtischunterlage, schreibtischmatte
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
6
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,63*
€ 7,20*
6 Tage
10
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,60*
€ 7,21*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,65*
€ 7,23*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,80*
€ 7,38*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,86*
€ 7,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
710101
ab € 3,89*
Ähnlich
Durable
710207
ab € 5,11*
Ähnlich
Durable
710210
ab € 4,36*
Ähnlich
Durable
710203
ab € 4,79*
Ähnlich
Durable
710201
ab € 4,19*
Ähnlich
Durable
710310
ab € 4,59*
Ähnlich
Durable
710303
ab € 4,66*
Ähnlich
Durable
710301
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.