Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schreibunterlage mit transparenter Abdeckung 530 x 4 279107-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-279107-YY
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     720207
EAN/GTIN:
     4005546700076
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
DURABLE Schreibunterlage mit transparenter Abdeckung 530 x 400 mm 15er SET DURABLE SCHREIBUNTERLAGE, 530 x 400 mm, dunkelblau Mit transparenter Abdeckung. Rutschfest.Produktdetails: Maße: 530 x 400 mm (B x H)
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
24.00 mm
WIDTH GRO:
530.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
1.690600 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,36*
€ 7,26*
4 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,176*
€ 7,29*
Lager 4445
1125
15
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,332*
€ 8,322*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,66*
€ 10,07*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 8,322*
€ 9,90318
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,952*
€ 9,46288
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,682*
€ 9,14158
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,502*
€ 8,92738
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,332*
€ 7,53508
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 124,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
711119
ab € 4,50*
Ähnlich
Durable
711219
ab € 5,40*
Ähnlich
Durable
711319
ab € 5,67*
Ähnlich
Durable
708158
ab € 23,63*
Ähnlich
Durable
710101
ab € 3,90*
Ähnlich
Durable
720507
ab € 10,25*
Ähnlich
Durable
720510
ab € 10,24*
Ähnlich
Durable
720501
ab € 9,98*
Ähnlich
Durable
712219
ab € 5,10*
Ähnlich
Durable
710207
ab € 5,10*
Ähnlich
Durable
710210
ab € 4,34*
Ähnlich
Durable
710203
ab € 4,52*
Ähnlich
Durable
710201
ab € 4,18*
Ähnlich
Durable
712319
ab € 5,48*
Ähnlich
Durable
710307
ab € 4,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.