Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT AUSTAUSCHBARER ABDECKUNG, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT AUSTAUSCHBARER ABDECKUNG, grau
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT AUSTAUSCHBARER ABDECKUNG, grau
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT AUSTAUSCHBARER ABDECKUNG, grau
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT AUSTAUSCHBARER ABDECKUNG, grau
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT AUSTAUSCHBARER ABDECKUNG, grau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA720510
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     720510
EAN/GTIN:
     4005546701424
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage mit Kalender für 4 Jahre. Mit reflexfreier, austauschbarer Abdeckung. • Schreibunterlage mit reflexfreier, abnehmbarer Abdeckung für leichte Reinigung • Mit schmalem Jahreskalender für 4 Jahre • Zum Unterlegen von Notizen, Verzeichnissen etc. • Rutschfeste Auflage
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7205
Außenmaße (B x H):
650 mm x 520 mm
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, schreibtischunterlage durable 650 x 520 mm, schreibtischauflage papier, schreibtischauflage, unterlage, schreibunterlage, kunststoff-schreibunterlage, schreibtischunterlage, schreibtischmatte, jahreskalender, schreibunterlage mit jahreskalender, schreibtischunterlage jahreskalender, austauschbare abdeckung, schreibunterlage austauschbare abdeckung, schreibunterlage kalender, kalender
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 10,19*
€ 13,66*
1 Tag
8
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,21*
€ 15,06*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 10,31*
€ 15,17*
2 Tage
15
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 10,77*
€ 15,88*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 10,89*
€ 16,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 13,66*
€ 16,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,49*
€ 16,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,01*
€ 15,48
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 12,99*
€ 15,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,19*
€ 12,13
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,19* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 68,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
729501
ab € 9,11*
Ähnlich
Durable
730501
ab € 81,52*
Ähnlich
Durable
720507
ab € 10,18*
Ähnlich
Durable
720501
ab € 9,92*
Ähnlich
Durable
729307
ab € 14,41*
Ähnlich
Durable
729310
ab € 14,43*
Ähnlich
Durable
729301
ab € 14,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.