Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT AUSTAUSCHBARER ABDECKUNG, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT AUSTAUSCHBARER ABDECKUNG, dunkelblau
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT AUSTAUSCHBARER ABDECKUNG, dunkelblau
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT AUSTAUSCHBARER ABDECKUNG, dunkelblau
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT AUSTAUSCHBARER ABDECKUNG, dunkelblau
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT AUSTAUSCHBARER ABDECKUNG, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     832-364218
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     720507
EAN/GTIN:
     4005546701400
Suchbegriffe:
Ersatzfolie Schreibunterlage
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Schreibtischauflage
Schreibunterlage mit Kalender für 4 Jahre. Mit reflexfreier, austauschbarer Abdeckung. • Schreibunterlage mit reflexfreier, abnehmbarer Abdeckung für leichte Reinigung • Mit schmalem Jahreskalender für 4 Jahre • Zum Unterlegen von Notizen, Verzeichnissen etc. • Rutschfeste Auflage
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7205
Außenmaße (B x H):
650 mm x 520 mm
Farbe:
Dunkelblau
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, schreibtischauflage papier, schreibtischauflage, unterlage, schreibunterlage, kunststoff-schreibunterlage, schreibtischunterlage, schreibtischmatte, jahreskalender, schreibunterlage mit jahreskalender, schreibtischunterlage jahreskalender, austauschbare abdeckung, schreibunterlage austauschbare abdeckung, schreibunterlage kalender, kalender
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 10,52*
€ 15,47*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 10,50*
€ 15,49*
1 Tag
19
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,52*
€ 15,50*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 10,71*
€ 16,29*
2 Tage
36
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 11,20*
€ 16,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720107
ab € 11,65*
Ähnlich
Durable
720110
ab € 12,83*
Ähnlich
Durable
720101
ab € 11,72*
Ähnlich
Durable
711119
ab € 4,42*
Ähnlich
Durable
711219
ab € 5,45*
Ähnlich
Durable
711319
ab € 5,67*
Ähnlich
Durable
708158
ab € 23,56*
Ähnlich
Durable
710101
ab € 3,89*
Ähnlich
Durable
729501
ab € 9,11*
Ähnlich
Durable
730501
ab € 81,46*
Ähnlich
Durable
720510
ab € 10,51*
Ähnlich
Durable
720501
ab € 9,93*
Ähnlich
Durable
729101
ab € 9,23*
Ähnlich
Durable
712219
ab € 5,10*
Ähnlich
Durable
710207
ab € 5,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.