Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Ösenhefter
>
Einhänge-Sichthefter
>
Artikel
DURABLE SICHTHEFTER MIT ABHEFTSCHIEBER, rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-258003
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
258003
EAN/GTIN:
4005546201474
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Schnellhefter mit transparentem Vorderdeckel, für A4 Überbreite geeignet. Mit Beschriftungsstreifen und Abheftschieber. • Sichthefter mit transparentem Vorderdeckel und farbigem Rückendeckel • Geeignet zum Abheften von Prospekthüllen durch Format A4 Überbreite • Kennzeichnung durch seitlichen Beschriftungsstreifen • Optional abheftbar in Ordnern und Ringbüchern durch herausziehbaren Abheftschieber • Abhängbar in Hängeregistratur durch Zukauf der Hängeschiene Art.-Nr.: 1531 • Für Format DIN A4+
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2580
Außenmaße (B x H):
245 mm x 310 mm
Farbe:
Rot
Für Formate:
A4+
Füllmenge:
100 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Hartfolie
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
Ordnung & Ablage
>
Mappen & Hefter
>
Schnellhefter
Weitere Suchbegriffe:
Einhänge-Sichthefter
,
Einhänge-Hefter
,
Einhängehefter
,
Ösen-Hefter
,
Ösenhefter
,
Schnell-Hefter
,
Schnellhefter
,
Klarsichthefter
,
Sicht-Hefter
,
Sichthefter
,
durable schnellhefter a4 hartfolie
,
angebotshefter durable
,
angebotshefter din a4
,
schnellhefter
,
angebotshefter
,
präsentationshefter
,
kunststoffhefter
,
plastikhefter
,
sichthefter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE HÄNGESCHIENE, vernickelt
Durable
153126
€ 0,6492*
Zubehör
DURABLE PROSPEKTHÜLLE A4 MAXI, Btl. à 5 Stk., transparent
Durable
266719
€ 7,36*
Zubehör
DURABLE Prospekthülle DIN A4 aus PP, glasklar
Durable
267719
€ 5,39*
Zubehör
DURABLE Prospekthüllen "Premium" 80my, Btl. à 100 Stück, transparent
Durable
268319
€ 8,85*
Zubehör
DURABLE Prospekthüllen "Premium" 80my, Btl. à 50 Stück, transparent
Durable
268219
€ 5,45*
Zubehör
DURABLE Prospekthüllen 60my, Pckg. à 100 Stk., transparent
Durable
265819
€ 7,18*
Zubehör
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 10 Stk., transparent
Durable
266319
€ 1,05*
Zubehör
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 10 Stk., transparent
Durable
266219
€ 1,34*
Zubehör
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 10 Stk., transparent
Durable
265619
€ 0,95*
Zubehör
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 10 Stk., transparent
Durable
267119
€ 5,00*
Zubehör
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 100 Stk., transparent
Durable
265919
€ 3,64*
Zubehör
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 100 Stk., transparent
Durable
267219
€ 4,34*
Zubehör
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 100 Stk., transparent
Durable
267619
€ 9,77*
Zubehör
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 25 Stk., transparent
Durable
265019
€ 1,75*
Zubehör
DURABLE PROSPEKTHÜLLEN AUS POLYPROPYLEN, Btl. à 25 Stk., transparent
Durable
265119
€ 1,79*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.