Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 210 x 105 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 210 x 105 mm, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 210 x 105 mm, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 210 x 105 mm, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 210 x 105 mm, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 210 x 105 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     1682-126168203
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     214219
EAN/GTIN:
     4005546216928
Suchbegriffe:
Ausweisetui
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Mit Einstecklaschen. Aus extrastarker Folie mit Einreißschutz. Zum Schutz von KFZ-Scheinen. • Schutzhülle für Kraftfahrzeugscheine (Kfz-Scheine) • Dreiteilige Hülle mit Einstecklaschen rechts und links • Hülle aus extrastarker strapazierfähiger Folie mit Einreißschutz • Innenmaß: 210 x 105 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2142
Außenmaße (B x H):
220 mm x 113 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
105 x 210 mm
Füllmenge:
1 Reisepass
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
105 mm x 210 mm
Weitere Suchbegriffe: Ausweisschutzhülle, Brieftasche, Geldbeutel, Geldbörse, Portemonnaie, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, brieftasche, schutzhülle, schutzhüllen, schutz-hülle, ausweis-hülle, ausweishüllen, ausweishülle, hülle, pocket-id, doppelhülle, doppel-hülle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
237
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,88*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,51*
€ 0,88*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,49*
€ 0,88*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,507*
€ 0,904*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,52*
€ 0,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Durable
890319
ab € 0,66334*
Sonstiges
Durable
890023
ab € 0,78*
Sonstiges
Durable
214401
ab € 4,70*
Sonstiges
Durable
213519
ab € 0,25*
Sonstiges
Durable
213119
ab € 0,51*
Sonstiges
Durable
213219
ab € 0,35*
Sonstiges
Durable
213319
ab € 0,24*
Sonstiges
Durable
213419
ab € 0,23*
Sonstiges
Durable
213819
ab € 0,32*
Sonstiges
Durable
213919
ab € 0,33*
Sonstiges
Durable
214319
ab € 0,43*
Sonstiges
Durable
214019
ab € 0,44*
Sonstiges
Durable
214119
ab € 0,73*
Sonstiges
Durable
213719
ab € 0,19*
Sonstiges
Durable
213619
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.