Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schutz- und Ausweishülle A5, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Schutz- und Ausweishülle A5, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle A5, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle A5, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle A5, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle A5, transparent
Artikel-Nr.:
     1682-126167103
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     213219
EAN/GTIN:
     4005546216621
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Schutzhülle aus extrastarker Folie mit Einreißschutz. Ideal für Behandlungskarten, Kinder-Untersuchtungshefte etc. • Schutzhülle für DIN A5 Dokumente, Behandlungskarten, Lohnsteuerkarten, Kinder-Untersuchungshefte und Befundsmitteilungen • Schmalseite oben offen • Aus extrastarker strapazierfähiger Folie mit Einreißschutz • Dokumentenecht • Innenmaß: DIN A5 148 x 210 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2132
Außenmaße (B x H):
160 mm x 219,5 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A5
Füllmenge:
1 Dokument(e)
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
148 mm x 210 mm
Weitere Suchbegriffe: ausweis-hülle durable, ausweis hülle, ausweishuelle 148x210mm, schutzhülle, schutzhüllen, schutz-hülle, ausweis-hülle, ausweishüllen, ausweishülle, hülle, pocket-id, hülle für lohnsteuerkarte, lohnsteuerkarte, behandlungskarte, untersuchungsheft, hülle a5
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
380
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,34*
€ 0,65*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,37*
€ 0,70*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,35*
€ 0,70*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,36*
€ 0,73*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,418*
€ 0,832*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
213519
ab € 0,25*
Ähnlich
Durable
213119
ab € 0,51*
Ähnlich
Durable
213319
ab € 0,24*
Ähnlich
Durable
213419
ab € 0,23*
Ähnlich
Durable
213819
ab € 0,31*
Ähnlich
Durable
213919
ab € 0,32*
Ähnlich
Durable
214219
ab € 0,49*
Ähnlich
Durable
214019
ab € 0,44*
Ähnlich
Durable
214119
ab € 0,73*
Ähnlich
Durable
213719
ab € 0,18*
Ähnlich
Durable
213619
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.