Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Kreditkartenhülle mit Rfid Schutz, TÜV geprüftes RFID Blocking, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Kreditkartenhülle mit Rfid Schutz, TÜV geprüftes RFID Blocking, transparent
DURABLE Kreditkartenhülle mit Rfid Schutz, TÜV geprüftes RFID Blocking, transparent
DURABLE Kreditkartenhülle mit Rfid Schutz, TÜV geprüftes RFID Blocking, transparent
DURABLE Kreditkartenhülle mit Rfid Schutz, TÜV geprüftes RFID Blocking, transparent
DURABLE Kreditkartenhülle mit Rfid Schutz, TÜV geprüftes RFID Blocking, transparent
DURABLE Kreditkartenhülle mit Rfid Schutz, TÜV geprüftes RFID Blocking, transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DURA890319
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     890319
EAN/GTIN:
     4005546984605
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
RFID Schutzhülle für 1 Karte gegen unbefugtes Auslesen von Daten. Mit Daumenstanzung für schnellen Zugriff. • RFID Kreditkartenhülle zum Schutz vor unbefugtem Auslesen der persönlichen Daten. • Mit transparenter Vorderseite für 1 Karte im Scheckkartenformat • TÜV-geprüfter Schutz auf 13,56 MHz. • Mit Daumenstanzung für schnellen Zugriff • Innenmaße: 54 x 86 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8903
Farbe:
Transparent
Für Formate:
86 x 54 mm
Füllmenge:
1 Scheckkarte(n)
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyethylen (PE)
Innenmaße (B x H):
86 mm x 54 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
25
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,99*
€ 2,73*
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,04*
€ 2,78*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,81*
€ 3,25*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,37*
€ 4,03*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,29*
€ 4,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 625 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,66334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 68,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
230958
ab € 3,60*
Ähnlich
Durable
890023
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.