Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 210 x 148 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 210 x 148 mm, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 210 x 148 mm, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 210 x 148 mm, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 210 x 148 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     690-897448
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     214019
EAN/GTIN:
     4005546216867
Suchbegriffe:
Ausweisetui
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Mit Einstecklaschen. Aus extrastarker Folie mit Einreißschutz. Ideal für Sparbücher etc. • Schutzhülle für DIN A6 Doppelformate, z.B. Sparbücher, Führerscheine (grau) • Doppelhülle mit Einstecklaschen rechts und links • Hülle aus extrastarker strapazierfähiger Folie mit Einreißschutz • Innenmaß: DIN A6, 210 x 148 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2140
Außenmaße (B x H):
223 mm x 156 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A6
Füllmenge:
1 Reisepass
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
148 mm x 210 mm
Weitere Suchbegriffe: Ausweisschutzhülle, Hülle für Impfausweis, Hülle für Impfpass, Impfausweis-Hülle, Impfausweishülle, Impfpass-Hülle, Impfpasshülle, Transparent-Umschlag, Transparentumschlag, ausweisetui, schutzhülle, schutzhüllen, schutz-hülle, ausweis-hülle, ausweishüllen, ausweishülle, hülle, pocket-id, doppelhülle, doppel-hülle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,46*
€ 0,86*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,44*
€ 0,86*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,463*
€ 0,898*
1 Tag
173
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,49*
€ 0,92*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,48*
€ 0,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
213819
ab € 0,32*
Ähnlich
Durable
213919
ab € 0,33*
Ähnlich
Durable
214119
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.