Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 54 x 86 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 54 x 86 mm, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 54 x 86 mm, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 54 x 86 mm, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 54 x 86 mm, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 54 x 86 mm, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 54 x 86 mm, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 54 x 86 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     1682-126166603
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     213619
EAN/GTIN:
     4005546216744
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Schutzhülle aus extrastarker Folie mit Einreißschutz. Ideal für Personalausweise, Kreditkarten etc. • Schutzhülle für Personalausweise (neu), Kredit- und Scheckkarten (EC-Karten), Führerscheine sowie Krankenversicherungskarten, Telefonkarten, Payback-Karten, Blutspenderausweise und Visitenkarten • Geeignet für alle ID-1 Formate • Schmalseite oben offen • Aus extrastarker strapazierfähiger Folie mit Einreißschutz • Dokumentenecht • Innenmaß: 54 x 86 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2136
Außenmaße (B x H):
61 mm x 94,5 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
54 x 86 mm
Füllmenge:
1 Dokument(e)
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
54 mm x 86 mm
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweis-Hülle, Ausweis-Schutzhülle, Ausweishülle, Ausweisschutzhülle, Ausweis-Taschen, Ausweistasche, Brieftasche, Geldbeutel, Geldbörse, Portemonnaie, Laptop Schutzhülle, Notebook Schutzhülle, Glückwunschkarten Führerschein, Prüfungskarten Führerschein, Chipkartenbox, Chipkartenhülle, Kreditkartenhülle, Scheckkartenbox, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable ausweistasche, ausweistasche, schutzhülle, schutzhüllen, schutz-hülle, ausweis-hülle, ausweishüllen, ausweishülle, hülle, pocket-id, personalausweis, personalausweishülle, hülle für personalausweis, kreditkartenhülle, hülle für kreditkarte
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1755
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,27*
€ 0,37*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,27*
€ 0,38*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,29*
€ 0,40*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,44*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,29*
€ 0,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
213519
ab € 0,31*
Ähnlich
Durable
213119
ab € 0,61*
Ähnlich
Durable
213219
ab € 0,42*
Ähnlich
Durable
213319
ab € 0,29*
Ähnlich
Durable
213419
ab € 0,27*
Ähnlich
Durable
213819
ab € 0,37*
Ähnlich
Durable
213919
ab € 0,37*
Ähnlich
Durable
214219
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
214019
ab € 0,52*
Ähnlich
Durable
214119
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
213719
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.