Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutz- und Ausweishülle 210x105mm transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schutz- und Ausweishülle 210x105mm transparent
Schutz- und Ausweishülle 210x105mm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DURA214219
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     214219
EAN/GTIN:
     4005546216928
Suchbegriffe:
Ausweisetui
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
  • Schutz- und Ausweishüllen aus extrastarker strapazierfähiger Folie zum Schutz von Ausweisen, Heften, Kredit- und Scheckkarten sowie Dokumenten aller Art
  • Mit Einreißschutz
  • dokumentenecht
  • Dreiteilig geeignet für Kraftfahrzeugscheine (Kfz-Scheine)
  • Dreiteilige Hülle.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A6
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.007 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
105 mm
Marke:
Durable
Material:
Folie
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Ausweisschutzhülle, Brieftasche, Geldbeutel, Geldbörse, Portemonnaie, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, brieftasche, 2142, Ausweishüllen, Hülle, ID, Pocket, Pocket-ID, PocketID, Schutzhülle, Schutzhüllen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
245
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,88*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,51*
€ 0,88*
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,49*
€ 0,88*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,507*
€ 0,904*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,52*
€ 0,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,66*
€ 0,79
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,49*
€ 0,58
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,49* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Durable
890319
ab € 0,66334*
Sonstiges
Durable
890023
ab € 0,78*
Sonstiges
Durable
214401
ab € 4,70*
Sonstiges
Durable
213519
ab € 0,25*
Sonstiges
Durable
213119
ab € 0,51*
Sonstiges
Durable
213219
ab € 0,35*
Sonstiges
Durable
213319
ab € 0,24*
Sonstiges
Durable
213419
ab € 0,23*
Sonstiges
Durable
213819
ab € 0,32*
Sonstiges
Durable
213919
ab € 0,33*
Sonstiges
Durable
214319
ab € 0,43*
Sonstiges
Durable
214019
ab € 0,44*
Sonstiges
Durable
214119
ab € 0,73*
Sonstiges
Durable
213719
ab € 0,19*
Sonstiges
Durable
213619
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.