Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schutz- und Ausweishülle 59 x 86 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Schutz- und Ausweishülle 59 x 86 mm, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle 59 x 86 mm, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle 59 x 86 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     690-897443
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     213519
EAN/GTIN:
     4005546216713
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Schutzhülle aus extrastarker Folie mit Einreißschutz. Ideal für Sammelkarten, Werksausweise etc. • Schutzhülle für Sammelkarten und Werksausweise • Schmalseite oben offen • Aus extrastarker strapazierfähiger Folie mit Einreißschutz • Dokumentenecht • Innenmaß: 59 x 86 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2135
Außenmaße (B x H):
66 mm x 92,5 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
54 x 86 mm
Füllmenge:
1 Dokument(e)
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
59 mm x 86 mm
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweis-Hülle, Ausweis-Schutzhülle, Ausweishülle, Ausweisschutzhülle, durable ausweis-halter, ausweis halter, ausweishülle 59 x 86 mm, schutzhülle, schutzhüllen, schutz-hülle, ausweis-hülle, ausweishüllen, ausweishülle, hülle, pocket-id, pocket
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,25*
€ 0,47*
3 Tage
39
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,25*
€ 0,49*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,26*
€ 0,51*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,25*
€ 0,51*
4 Tage
892
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
213119
ab € 0,52*
Ähnlich
Durable
213219
ab € 0,35*
Ähnlich
Durable
213319
ab € 0,24*
Ähnlich
Durable
213419
ab € 0,23*
Ähnlich
Durable
213819
ab € 0,31*
Ähnlich
Durable
213919
ab € 0,33*
Ähnlich
Durable
214219
ab € 0,49*
Ähnlich
Durable
214019
ab € 0,44*
Ähnlich
Durable
214119
ab € 0,73*
Ähnlich
Durable
213719
ab € 0,19*
Ähnlich
Durable
213619
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.