Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schutz- und Ausweishülle A6, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Schutz- und Ausweishülle A6, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle A6, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle A6, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle A6, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle A6, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle A6, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle A6, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-213319
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     213319
EAN/GTIN:
     4005546216652
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Schutzhülle aus extrastarker Folie mit Einreißschutz. Ideal für Sparbücher, Impfausweise etc. • Schutzhülle für DIN A6 Dokumente, Sparbücher, Führerscheine (grau), Internationale Impfausweise, Behindertenausweise, Privatrezepte und Sammelhefte für Sammelpunkt-Aufkleber • Schmalseite oben offen • Aus extrastarker strapazierfähiger Folie mit Einreißschutz • Dokumentenecht • Innenmaß: DIN A6 105 x 148 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2133
Außenmaße (B x H):
114 mm x 157,5 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A6
Füllmenge:
1 Dokument(e)
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
105 mm x 148 mm
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweis-Hülle, Ausweis-Schutzhülle, Ausweishülle, Ausweisschutzhülle, Hülle für Impfausweis, Hülle für Impfpass, Impfausweis-Hülle, Impfausweishülle, Impfpass-Hülle, Impfpasshülle, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, sichthülle durable glasklar glatt, hülle für impfausweis, aktenhülle glasklar, schutzhülle, schutzhüllen, schutz-hülle, ausweis-hülle, ausweishüllen, ausweishülle, hülle, pocket-id, hülle für sparbuch, hülle für führerschein, führerscheinhülle, behindertenausweishülle, hülle für behindertenausweis, hülle a6
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
213519
ab € 0,25*
Ähnlich
Durable
213119
ab € 0,51*
Ähnlich
Durable
213219
ab € 0,34*
Ähnlich
Durable
213419
ab € 0,23*
Ähnlich
Durable
213819
ab € 0,31*
Ähnlich
Durable
213919
ab € 0,32*
Ähnlich
Durable
214219
ab € 0,49*
Ähnlich
Durable
214019
ab € 0,44*
Ähnlich
Durable
214119
ab € 0,72*
Ähnlich
Durable
213719
ab € 0,18*
Ähnlich
Durable
213619
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.