Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 296 x 210 mm , transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 296 x 210 mm , transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 296 x 210 mm , transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 296 x 210 mm , transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 296 x 210 mm , transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 296 x 210 mm , transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DURA214119
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     214119
EAN/GTIN:
     4005546216898
Suchbegriffe:
Ausweisetui
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Mit Einstecklaschen. Aus extrastarker Folie mit Einreißschutz. Ideal für Schulhefte, Vokabelhefte etc. • Schutzhülle für DIN A5 Doppelformate, z.B. Schulhefte, Vokabelhefte, Broschüren, Bedienungsanleitungen, Kinder-Untersuchungshefte • Doppelhülle mit Einstecklaschen rechts und links • Hülle aus extrastarker strapazierfähiger Folie mit Einreißschutz • Innenmaß: DIN A5, 296 x 210 m (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2141
Außenmaße (B x H):
313 mm x 218 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A5
Füllmenge:
1 Reisepass
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 296 mm
Weitere Suchbegriffe: Ausweisschutzhülle, Vokabelheft Lineatur 53, ausweisetui, schutzhülle, schutzhüllen, schutz-hülle, ausweis-hülle, ausweishüllen, ausweishülle, hülle, pocket-id, doppelhülle, doppel-hülle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,73*
€ 1,18*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,74*
€ 1,24*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,79*
€ 2,64*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,38*
€ 11,40*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,73* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 11,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
213819
ab € 0,32*
Ähnlich
Durable
213919
ab € 0,33*
Ähnlich
Durable
214019
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.