Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schutz- und Ausweishülle A4, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Schutz- und Ausweishülle A4, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle A4, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle A4, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle A4, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle A4, transparent
Artikel-Nr.:
     1682-126167903
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     213119
EAN/GTIN:
     4005546216591
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Schutzhülle aus extrastarker Folie mit Einreißschutz. Ideal für Dokumente, Verträge, Urkunden etc. • Schutzhülle für DIN A4 Dokumente, Verträge, Urkunden, Zeugnisse, Versicherungspolicen und Rechnungen • Schmalseite oben offen • Aus extrastarker strapazierfähiger Folie mit Einreißschutz • Dokumentenecht • Innenmaß: DIN A4 210 x 297 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2131
Außenmaße (B x H):
222 mm x 306,5 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Füllmenge:
1 Dokument(e)
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweis-Hülle, Ausweis-Schutzhülle, Ausweishülle, Ausweisschutzhülle, durable ausweis-halter, ausweis halter, schutzhülle, schutzhüllen, schutz-hülle, ausweis-hülle, ausweishüllen, ausweishülle, hülle, pocket-id, dokumentenhülle, dokumenten-hülle, urkundenhülle, zeugnishülle, hülle für zeugnis, vertragshülle, hülle a4
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
385
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,96*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,54*
€ 1,02*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,52*
€ 1,02*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,52*
€ 1,02*
2 Tage
420
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,723*
€ 1,323*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
213519
ab € 0,25*
Ähnlich
Durable
213219
ab € 0,34*
Ähnlich
Durable
213319
ab € 0,24*
Ähnlich
Durable
213419
ab € 0,23*
Ähnlich
Durable
213819
ab € 0,31*
Ähnlich
Durable
213919
ab € 0,32*
Ähnlich
Durable
214219
ab € 0,49*
Ähnlich
Durable
214019
ab € 0,44*
Ähnlich
Durable
214119
ab € 0,73*
Ähnlich
Durable
213719
ab € 0,18*
Ähnlich
Durable
213619
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.