Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip Plus Druckbleistift, 0.7 mm, grün metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grip Plus Druckbleistift, 0.7 mm, grün metallic
Grip Plus Druckbleistift, 0.7 mm, grün metallic
Grip Plus Druckbleistift, 0.7 mm, grün metallic
Artikel-Nr.:
     690-502184
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     130700
EAN/GTIN:
     4005401307006
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Druckbleistift Grip Plus 0,7mm met.grün. Ergonomische Dreikant-Griffzone aus Gummi; Spitze auf Knopfdruck versenkbar; Extra dicker herausdrehbarer Radierer, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift:. Stärke der Mine: 0,7, Bezeichnung der Härte: B. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert, Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: ergonomische Dreikantform, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: metallic grün
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
ergonomische Dreikantform
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP PLUS
Material des Schaftes:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Spitze voll versenkbar:
Ja
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Ja
Mine federnd gelagert:
Ja
Radierer auswechselbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Radierer vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Ergonomische Dreikant-Griffzone aus Gummi; Spitze auf Knopfdruck versenkbar; Extra dicker herausdrehbarer Radierer
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Mine auswechselbar:
Ja
Stärke der Mine:
0,7
Bezeichnung der Härte:
B
Farbe des Schaftes:
metallic grün
Produkttypbezeichnung:
GRIP PLUS
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
52
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,13*
€ 5,00*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,22*
€ 5,15*
9 Tage
6
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,41*
€ 5,49*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,50*
€ 5,59*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,46*
€ 5,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
837706
ab € 0,45*
Zubehör
Ecobra
837704
ab € 0,054*
Zubehör
Ecobra
837701
ab € 0,45*
Zubehör
Ecobra
837703
ab € 0,054*
Zubehör
Ecobra
837702
ab € 0,45*
Zubehör
Staedtler
250 07-B
ab € 0,45*
Zubehör
Staedtler
250 07-HB
ab € 0,45*
Zubehör
Faber-Castell
134599
ab € 1,98*
Zubehör
Faber-Castell
120702
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
120701
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
120700
ab € 0,39*
Zubehör
Faber-Castell
132152
ab € 1,32*
Zubehör
Faber-Castell
135300
ab € 8,36*
Zubehör
Faber-Castell
135900
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.