Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift Grip Plus, 0,7mm, metallic grün FABER CASTELL 130700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckbleistift Grip Plus, 0,7mm, metallic grün FABER CASTELL 130700
Druckbleistift Grip Plus, 0,7mm, metallic grün FABER CASTELL 130700
Druckbleistift Grip Plus, 0,7mm, metallic grün FABER CASTELL 130700
Artikel-Nr.:
     639-502184
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     130700
EAN/GTIN:
     4005401307006
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Druckbleistift GRIP PLUS metallic-grün. Ausführung: Spitze voll versenkbar, Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert, Druckmechanik, Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: ergonomische Dreikantform. Radierer vorhanden. Radierer auswechselbar. Clip vorhanden. Ergonomische Dreikant-Griffzone aus Gummi, Spitze auf Knopfdruck versenkbar, Extra dicker herausdrehbarer Radierer. Farbe des Schaftes: metallic grün. Stärke der Mine: 0,7. Bezeichnung der Härte: B. Ausführung des Inhalts mit Packung: 5 Stück DBS GRIP PLUS in Kartonverpackung.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Härte:
B
Clip vorhanden:
true
Mine auswechselbar:
true
Radierer vorhanden:
true
Stärke der Mine:
0,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, faber castell druckbleistift mit radiergummi, druckbleistift faber castell, druckbleistift, Druckstift, F.C., Faber, Faber Castell, Grip Plus, 0, 7mm, Grip, grün, Druckbleistifte, Druckstifte, Feinminen, -stifte, Minenstifte, Zeichenstifte, 330237
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,13*
€ 5,01*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,23*
€ 5,16*
10 Tage
6
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,42*
€ 5,51*
Lager 639
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,51*
€ 5,61*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,46*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
837706
ab € 0,45*
Zubehör
Ecobra
837704
ab € 0,054*
Zubehör
Ecobra
837701
ab € 0,45*
Zubehör
Ecobra
837703
ab € 0,054*
Zubehör
Ecobra
837702
ab € 0,45*
Zubehör
Staedtler
250 07-B
ab € 0,45*
Zubehör
Staedtler
250 07-HB
ab € 0,45*
Zubehör
Faber-Castell
134599
ab € 1,98*
Zubehör
Faber-Castell
120702
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
120701
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
120700
ab € 0,39*
Zubehör
Faber-Castell
132152
ab € 1,31*
Zubehör
Faber-Castell
135300
ab € 8,32*
Zubehör
Faber-Castell
135900
ab € 9,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.