Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinminenbleistift Grip-Plus 0.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feinminenbleistift Grip-Plus 0.7mm
Feinminenbleistift Grip-Plus 0.7mm
Artikel-Nr.:
     467-KATA887936
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     130700
EAN/GTIN:
     4005401307006
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
  • Druckbleistift GRIP PLUS metallic-grün
  • Ausführung: Spitze voll versenkbar, Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert, Druckmechanik, Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Ausführung der Griffzone: ergonomische Dreikantform
  • Radierer vorhanden
  • Radierer auswechselbar
  • Clip vorhanden
  • Ergonomische Dreikant-Griffzone aus Gummi; Spitze auf Knopfdruck versenkbar; Extra dicker herausdrehbarer Radierer
  • Farbe des Schaftes: metallic grün
  • Stärke der Mine: 0,7
  • Bezeichnung der Härte: B
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
Dreikantform
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Besonderheit:
ergonomische Griffzone
Form:
rund
Härtegrad:
B
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Faber Castell
Minenbreite:
0.7 mm
Schaftfarbe:
grün
Stiftart:
Feinminenstift
Tipradierer:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
1
€ 5,49*
ab € 3,12*
€ 4,98*
1
€ 6,78*
ab € 3,22*
€ 5,14*
Lager 467
47
1
€ 5,87*
ab € 3,33*
€ 5,34*
1
€ 6,95*
ab € 3,40*
€ 5,54*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,50*
€ 5,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
837706
ab € 0,44*
Zubehör
Ecobra
837704
ab € 0,05067*
Zubehör
Ecobra
837701
ab € 0,44*
Zubehör
Ecobra
837703
ab € 0,05067*
Zubehör
Ecobra
837702
ab € 0,44*
Zubehör
Staedtler
250 07-B
ab € 0,45*
Zubehör
Staedtler
250 07-HB
ab € 0,45*
Zubehör
Faber-Castell
134599
ab € 1,98*
Zubehör
Faber-Castell
132152
ab € 1,47*
Zubehör
Faber-Castell
120702
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
120701
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
120700
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
135300
ab € 8,34*
Zubehör
Faber-Castell
135900
ab € 9,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.