Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptop Rucksack Complete, 17.3 Zoll, Polyester, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laptop Rucksack Complete, 17.3 Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Rucksack Complete, 17.3 Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Rucksack Complete, 17.3 Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Rucksack Complete, 17.3 Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Rucksack Complete, 17.3 Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Rucksack Complete, 17.3 Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Rucksack Complete, 17.3 Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Rucksack Complete, 17.3 Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Rucksack Complete, 17.3 Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Rucksack Complete, 17.3 Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Rucksack Complete, 17.3 Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Rucksack Complete, 17.3 Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Rucksack Complete, 17.3 Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Rucksack Complete, 17.3 Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Rucksack Complete, 17.3 Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Rucksack Complete, 17.3 Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Rucksack Complete, 17.3 Zoll, Polyester, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-60880095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60880095
EAN/GTIN:
     4002432118755
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Leitz Rucksack Smart Traveller Complete, 17.3 Zoll. Für Mobilgeräte, Laptop 17.3 Zoll, Tablet 10 Zoll, E-Book Reader, Smartphones 5.5 Zoll, A4 Dokumente und Ordner. Hochwertiger und leichter, erweiterbarer Business-Rucksack mit zwei geräumigen Hauptfächern und einem kleineren Frontfach. Mit Echtleder-Tragegriff. Verstellbare, ergonomische Schultergurte mit Brustgurt und Trolleybefestigung. An der Vorderseite mit Lasche für das Einkleben eines Adressetiketts 45 x 20 mm, mit Druckknopf verschließbar. Mit belüftetem Rückensystem. Mit insgesamt 17 Fächern. Mit Seitentasche für Trinkflasche oder Regenschirm. Schnellzugrifffach für Mini Tablet oder E-Book-Reader. Mit Reinigungstuch, Schlüsselhalter und separat herausnehmbarem Kabel-Etui für Netzgerät und Kabel. Netzfach ermöglichen Durchsicht auf Kabel und kleineres Zubehör. Gepolstertes Tablet- oder Ultrabookfach mit weichem Fleece schütz Display und Oberfläche. Handyfach auf der Vorderseite für benutzerfreundliche Kopfhörerverbindung oder zum Verstauen der Sonnenbrille. Mit leichtgängigen Reißverschlüssen und edlen Metallelementen, helles Innenfutter. Material: leichter, robuster und wasserabweisender Polyester, innen Soft Fleece. Gewicht: 1600 g. Gesamtvolumen: 40 (erweitert 42) Liter. Format: 225 x 370 x 530 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: titan blau.
Weitere Informationen:
Tiefe:
225
Typbezeichnung:
Rucksack
Farbe:
schwarz
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
17 Fächer, Trinkflaschentasche, Schnellzugrifffach für Smartphone, Reisepass, Stifte, Visitenkarten, Tablet oder E-Book-Reader, mit Reinigungstuch und Schlüsselhalter, herausnehmbares Etui für Netzgerät und Kabel, Metallelementen, helles Innenfutter
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
370
Produktverwendung:
Rucksack 17.3 Zoll
Werkstoff:
Polyester, innen Soft Fleece
Masse (Gewicht):
1.6
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Ja
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Schultergurt vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Höhe:
530
Beschreibung der Besonderheiten:
belüftetes Rückensystem, verstellbare Schultergurte und Trolleybefestigung, mit Fleece gepolstertes Tablet- und Ultrabookfach, Netzfächer ermöglichen Durchsicht auf Kabel und Zubehör,geheimes Fach auf der Rückseite für Kopfhörerverbindung
Art des Verschlusses:
Reißverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60870095
ab € 56,81*
Zubehör
Leitz
60170095
ab € 77,85*
Zubehör
Leitz
60160095
ab € 73,69*
Zubehör
Leitz
60390069
ab € 18,83*
Zubehör
Leitz
60870084
ab € 58,30*
Zubehör
Leitz
60180084
ab € 72,77*
Zubehör
Leitz
60180095
ab € 56,12*
Zubehör
Leitz
60190095
ab € 69,13*
Zubehör
Leitz
60760095
ab € 19,09*
Zubehör
Leitz
62240095
ab € 22,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.