Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptop Tasche Complete, 15.6Zoll, Polyester, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laptop Tasche Complete, 15.6Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 15.6Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 15.6Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 15.6Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 15.6Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 15.6Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 15.6Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 15.6Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 15.6Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 15.6Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 15.6Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 15.6Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 15.6Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 15.6Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 15.6Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 15.6Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 15.6Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 15.6Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 15.6Zoll, Polyester, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-60160095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60160095
EAN/GTIN:
     4002432105601
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Leitz Laptop Tasche Smart Traveller Complete, 15.6Zoll. Für Mobilgeräte, Laptop 15.6 Zoll, Tablet 10 Zoll, E-Book Reader, Smartphones 5.5 Zoll, A4 Dokumente und Ordner. Hochwertige und leichte Business-Tasche mit zwei Hauptfächern und einem kleineren Frontfach. Mit Echtleder-Tragegriffen. Mit abnehmbarem, verstellbarem Schultergurt und Trolleybefestigung. An der Vorderseite mit Lasche für das Einkleben eines Adressetiketts 45 x 20 mm, mit Druckknopf verschließbar. Mit insgesamt 18 Fächern. Schnellzugrifftasche für Smartphones, Reisepass, Stifte und Visitenkarten. Mit Reinigungstuch, Schlüsselhalter und separat herausnehmbarem Kabel-Etui für Netzgerät und Kabel. Netzfächer ermöglichen Durchsicht auf Kabel und kleineres Zubehör. Gepolstertes Tablet- und Ultrabookfach mit weichem Fleece schütz Display und Oberfläche. Handyfach auf der Rückseite für benutzerfreundliche Kopfhörerverbindung und besseres Erkennen des Vibrationsalarms auch in belebter Umgebung. Mit leichtgängigen Reißverschlüssen und edlen Metallelementen, grünes Innenfutter. Material: leichter, robuster und wasserabweisender Polyester, innen Soft Fleece. Maximale Laptopgröße: 385 x 280 x 35 mm. Gewicht: 750 g. Gesamtvolumen: 11 Liter. Format: 130 x 410 x 310 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
Laptop Tasche
Tiefe:
410
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Schultergurt vorhanden:
Ja
Höhe:
310
Beschreibung der Besonderheiten:
Echtleder-Tragegriffe, verstellbarer Schultergurt und Trolleybefestigung, mit Fleece gepolstertes Tablet- und Ultrabookfach, Netzfächer ermöglichen Durchsicht auf Kabel und Zubehör,geheimes Fach auf der Rückseite für Kopfhörerverbindung
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyester, innen Soft Fleece
Produktverwendung:
Laptop 15.6 Zoll
Art des Verschlusses:
Reißverschluss
Breite:
100
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
18 Fächer einschließlich Schnellzugrifffach für Smartphone, Reisepass, Stifte, Visitenkarten, Tablet oder E-Book-Reader, mit Reinigungstuch und Schlüsselhalter, herausnehmbares Etui für Netzgerät und Kabel, mit Metallelementen und grünem Innenfutter
Masse (Gewicht):
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00054106
ab € 14,90*
Zubehör
Hama
00054775
ab € 9,26*
Zubehör
Leitz
60870095
ab € 58,36*
Zubehör
Leitz
60170095
ab € 77,90*
Zubehör
Leitz
60880095
ab € 99,83*
Zubehör
Leitz
60390069
ab € 18,75*
Zubehör
Leitz
60870084
ab € 58,43*
Zubehör
Leitz
60870069
ab € 58,39*
Zubehör
Leitz
60180084
ab € 18,86*
Zubehör
Leitz
60180095
ab € 18,82*
Zubehör
Leitz
60190095
ab € 69,14*
Zubehör
Leitz
60760095
ab € 19,22*
Zubehör
Leitz
62240095
ab € 22,47*
Zubehör
Hama
51961/126874
ab € 14,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.