Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Complete 13.3" Laptoptasche Smart Traveller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz Complete 13.3" Laptoptasche Smart Traveller
Leitz Complete 13.3" Laptoptasche Smart Traveller
Leitz Complete 13.3" Laptoptasche Smart Traveller
Leitz Complete 13.3" Laptoptasche Smart Traveller
Leitz Complete 13.3" Laptoptasche Smart Traveller
Leitz Complete 13.3" Laptoptasche Smart Traveller
Leitz Complete 13.3" Laptoptasche Smart Traveller
Leitz Complete 13.3" Laptoptasche Smart Traveller
Leitz Complete 13.3" Laptoptasche Smart Traveller
Leitz Complete 13.3" Laptoptasche Smart Traveller
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71151236
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60390069
EAN/GTIN:
     4002432584253
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Hochwertige und leichte Businesstasche mit zwei Hauptfächern und einem kleineren Frontfach. Einzigartiges und elegantes Design mit leichtgängigen Reißverschlüssen und edlen Metallelementen. Lässt sich komfortabel an geschmeidigen Echtledergriffen tragen, mit verstellbarem Schultergurt oder fixiert am Trolley.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13.3 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Leder, Metall, Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Tablet-Fach
Ja
Innentaschen
Handytasche
Fronttasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Wasserfest
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
630 g
Volumen (l)
8 l
Weitere Suchbegriffe: Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, rollenkoffer, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60870095
ab € 58,01*
Zubehör
Leitz
60170095
ab € 77,63*
Zubehör
Leitz
60880095
ab € 98,04*
Zubehör
Leitz
60160095
ab € 74,14*
Zubehör
Leitz
60870084
ab € 58,09*
Zubehör
Leitz
62240095
ab € 22,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.