Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Complete 13.3" Shopper Tasche Smart Traveller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz Complete 13.3" Shopper Tasche Smart Traveller
Leitz Complete 13.3" Shopper Tasche Smart Traveller
Leitz Complete 13.3" Shopper Tasche Smart Traveller
Leitz Complete 13.3" Shopper Tasche Smart Traveller
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37316543
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60180084
EAN/GTIN:
     4002432586622
Suchbegriffe:
Damentasche
Handtaschen
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Hochwertige und leichte Businesstasche mit einem geräumigen Hauptfach und einem kleineren Frontfach. Einzigartiges und elegantes Design mit leichtgängigen Reißverschlüssen und edlen Metallelementen. Lässt sich komfortabel an geschmeidigen Echtlederhenkeln tragen, mit abnehmbarem Schultergurt oder fixiert am Trolley.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13.3 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Leder, Metall, Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz, Silber
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material innen
Fleece
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Tablet-Fach
Ja
Innentaschen
Handytasche
Fronttasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Minimum Bildschirmgröße
13.3 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
750 g
Volumen (l)
15.5 l
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, Cityshopper, Filztragetasche, Shopper, Shoppertasche, Shoppingbag, Strand-Tasche, Strandtasche, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, laptop-tasche 13,5", rollenkoffer, rollkoffer leitz, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60870095
ab € 58,45*
Zubehör
Leitz
60170095
ab € 77,90*
Zubehör
Leitz
60880095
ab € 99,70*
Zubehör
Leitz
60160095
ab € 73,61*
Zubehör
Leitz
60870084
ab € 58,40*
Zubehör
Leitz
60870069
ab € 58,39*
Zubehör
Leitz
60760095
ab € 19,15*
Zubehör
Leitz
62240095
ab € 22,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.