Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messenger Bag Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messenger Bag Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Messenger Bag Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Messenger Bag Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Messenger Bag Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Messenger Bag Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Messenger Bag Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Messenger Bag Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Messenger Bag Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Messenger Bag Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Messenger Bag Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Messenger Bag Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Messenger Bag Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Messenger Bag Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Messenger Bag Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Messenger Bag Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Messenger Bag Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Messenger Bag Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Messenger Bag Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Messenger Bag Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Messenger Bag Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Messenger Bag Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Messenger Bag Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Messenger Bag Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Messenger Bag Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Messenger Bag Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Messenger Bag Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Messenger Bag Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Messenger Bag Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Messenger Bag Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Messenger Bag Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Messenger Bag Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-60190095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60190095
EAN/GTIN:
     4002432105632
Suchbegriffe:
Akten Mappe
Aktenmappe
Aktentasche
Kuriertasche
Leitz Messenger Bag Smart Traveller Complete, 15.6 Zoll. Für Mobilgeräte, Laptop 15.6 Zoll, Tablet 10 Zoll, E-Book Reader, Smartphones 5.5 Zoll, A4 Dokumente und Ordner. Hochwertige und leichte Business-Messenger Bag mit einem Hauptfach und einem kleineren Frontfach. Mit Echtleder-Tragegriff. Mit abnehmbarem, verstellbarem Schultergurt und Trolleybefestigung. An der Vorderseite mit Lasche für das Einkleben eines Adressetiketts 45 x 20 mm, mit Druckknopf verschließbar. Mit insgesamt 19 Fächern. Schnellzugrifftasche für Smartphones, Reisepass, Stifte und Visitenkarten. Mit Reinigungstuch, Schlüsselhalter und separat herausnehmbarem Kabel-Etui für Netzgerät und Kabel. Netzfächer ermöglichen Durchsicht auf Kabel und kleineres Zubehör. Gepolstertes Tablet- und Ultrabookfach mit weichem Fleece schütz Display und Oberfläche. Handyfach auf der Rückseite für benutzerfreundliche Kopfhörerverbindung und besseres Erkennen des Vibrationsalarms auch in belebter Umgebung. Mit leichtgängigen Reißverschlüssen und edlen Metallelementen, helles Innenfutter. Material: leichter, robuster und wasserabweisender Polyester, innen Soft Fleece. Maximale Laptopgröße: 380 x 260 x 28 mm. Gewicht: 780 g. Gesamtvolumen: 14 Liter. Format: 155 x 390 x 290 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
280
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Ja
Tiefe:
380
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Farbe:
schwarz
Typbezeichnung:
Messenger
Art des Verschlusses:
Reißverschluss
Schultergurt vorhanden:
Ja
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
16 Fächer, Trinkflaschentasche, Schnellzugrifffach für Smartphone, Reisepass, Stifte, Visitenkarten, Tablet oder E-Book-Reader, mit Reinigungstuch und Schlüsselhalter, herausnehmbares Etui für Netzgerät und Kabel, Metallelemente, grünes Innenfutter
Breite:
130
Masse (Gewicht):
0.78
Beschreibung der Besonderheiten:
Echtleder-Tragegriff, verstellbarer Schultergurt und Trolleybefestigung, mit Fleece gepolstertes Tablet- und Ultrabookfach, Netzfächer ermöglichen Durchsicht auf Kabel und Zubehör,geheimes Fach auf der Rückseite für Kopfhörerverbindung
Produktverwendung:
Messenger 15.6 Zoll
Werkstoff:
Polyester, innen Soft Fleece
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60870095
ab € 58,23*
Zubehör
Leitz
60170095
ab € 78,40*
Zubehör
Leitz
60880095
ab € 99,31*
Zubehör
Leitz
60160095
ab € 73,53*
Zubehör
Leitz
60870084
ab € 58,12*
Zubehör
Leitz
60870069
ab € 58,28*
Zubehör
Leitz
62240095
ab € 22,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.