Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Schutzhülle Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Power Schutzhülle Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Power Schutzhülle Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Power Schutzhülle Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Power Schutzhülle Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Power Schutzhülle Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Power Schutzhülle Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Power Schutzhülle Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Power Schutzhülle Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Power Schutzhülle Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Power Schutzhülle Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Power Schutzhülle Complete, 15.6 Zoll, Polyester, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-62240095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     62240095
EAN/GTIN:
     4002432110087
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Leitz Power Schutzhülle Complete. Für Mobilgeräte, Laptop 15.6 Zoll, Tablet 10 Zoll, Ultrabook, Smartphones 5.5 Zoll und A4 Dokumente. Universelle Tasche mit Rundum-Reißverschluss, einem Hauptfach und zwei separaten Fächern für Netzteil, weitere Geräte und Zubehör. Die Aufteilung der Fächer ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen den Geräten und einem separat erhältlichem Akku-Pack (6431) für das Laden unterwegs. Innen mit weichem Fleece. Mit zwei elastischen Bändern für die Fixierung der Schutzhülle am Laptop/Tabletdeckel. Mit insgesamt 7 Fächern. Schnellzugrifftasche für Smartphones und Akku-Packs und Tasche für das Netzteil. Gepolstertes Tablet- und Ultrabookfach mit weichem Fleece schütz Display und Oberfläche. Mit leichtgängigen Reißverschlüssen und edlen Metallelementen, grünes Innenfutter. Material: leichter, robuster und wasserabweisender Polyester, innen Soft Fleece. Gewicht: 315 g. Gesamtvolumen: 3 Liter. Format: 35 x 400 x 280 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
7 Fächer inklusive Schnellzugrifffach mit Innentaschen für A4 Dokumente und anderes Zubehör, mit leichgängigen Reißverschlüssen, edlen Metallelementen und grünem Innenfutter
Breite:
30
Höhe:
280
Farbe:
schwarz
Typbezeichnung:
Power Schutzhülle Complete
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Tiefe:
400
Beschreibung der Besonderheiten:
clevere Taschenaufteilung ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen Geräten und zusätzlich erhältlichem Akku-Pack (6413) um unterwegs zu laden, innen mit Soft Fleece
Masse (Gewicht):
0.330
Produktverwendung:
Tablet,Laptop,Ultrabook15.6 Zoll
Werkstoff:
Polyester, innen Soft Fleece
Schultergurt vorhanden:
Ja
Art des Verschlusses:
Reißverschluss
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00054106
ab € 14,90*
Zubehör
Hama
00054775
ab € 9,25*
Zubehör
Leitz
60870095
ab € 58,23*
Zubehör
Leitz
60170095
ab € 78,40*
Zubehör
Leitz
60880095
ab € 99,31*
Zubehör
Leitz
60160095
ab € 73,53*
Zubehör
Leitz
60390069
ab € 18,75*
Zubehör
Leitz
60870084
ab € 58,12*
Zubehör
Leitz
60870069
ab € 58,28*
Zubehör
Leitz
60180084
ab € 18,79*
Zubehör
Leitz
60180095
ab € 18,82*
Zubehör
Leitz
60190095
ab € 69,18*
Zubehör
Leitz
62930095
ab € 16,76*
Zubehör
Leitz
62250095
ab € 29,90*
Zubehör
Hama
51961/126874
ab € 14,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.